絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 50
- 17.5(15)
- 18(20)
- 19(19)
- 20(19)
- 21(18)
- 21.5(16)
- 22(22)
- 23(17)
- 23.5(16)
- 24(18)
- 24.5(19)
- 25(20)
- 26(20)
- 26.5(20)
- 27(20)
- 28(19)
- 30(17)
- 31(16)
- 32(16)
- 35(18)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 50(2)
- 75(1)
全長(mm)
- 80(1)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(2)
- ステンレス板(3)
- 形鋼(3)
- 真鍮(2)
- 軟鋼材(1)
- 鉄板(2)
- 銅(2)
- 鋳鉄(4)
- 鋼板(4)
ブランド
- ミヤナガ(3)
- 大見工業(2)
- ユニカ(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 日東工器(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
18(20)
19(19)
20(19)
22(22)
24.5(19)
25(20)
26(20)
26.5(20)
27(20)
28(19)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

50QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
デルタゴンメタルボーラー500A
ミヤナガ¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。有効長(mm)50
ワンタッチジェットブローチ
日東工器¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から8日以内出荷工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。被削材軟鋼材適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A材質(刃)超硬チップ最大加工厚(mm)75
メタコアマックス50(Hタイプ)日立用
ユニカ¥10,211税込¥11,2321個翌々日出荷SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
スチールコア(4条ねじ)
HiKOKI(ハイコーキ)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷4条ねじタイプのスチールコアです。刃先を3分割形状にすることによって切削スピードと耐久性が向上しております。トラスコ品番261-5140適合機種ハイコーキ(BM40Y(刃径40まで)、BM60Y)材質刃部:高速度鋼(HSS)適合電動機BM60Y・M加工可能板厚(mm)50刃径(mm)50径(mm)50
50SQクリンキーカッター(50mm厚用)
大見工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRSQ有効切断能力(mm)50
メタルボーラー M500
ミヤナガ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用
大見工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
『磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 磁気ボール盤用工具本体
- 磁気ボール盤用工具関連商品