絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 27
  • 25(52)
  • 29(50)
  • 32(76)
  • 35(58)
  • 38(71)
  • 45(46)
  • 50(62)
  • 60(60)
  • 65(85)
  • 70(73)
  • 75(70)
  • 80(85)
  • 90(58)
  • 100(65)
  • 110(77)
  • 120(71)
  • 130(57)
  • 150(57)
  • 160(66)
  • 170(55)
有効長(mm)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 260(1)
  • 370(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
全長(mm)
  • 188(1)
  • 313(1)
  • 443(1)
ブランド
  • マキタ(3)
  • ミヤナガ(3)
  • Hakken(コンセック)(2)
  • DIAMOND(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
32(76)
38(71)
65(85)
70(73)
75(70)
80(85)
100(65)
110(77)
120(71)
160(66)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • 湿式ダイヤモンドコアビット マキタ

    湿式ダイヤモンドコアビット

    マキタ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    穴あけ深さ(mm)260
  • コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック)

    コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM

    Hakken(コンセック)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
    用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ全長(mm)313有効長(mm)260
  • DLコア充電 ミヤナガ

    DLコア充電

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクトドリルで木材も焼けずにスムーズに穴あけができます。食いつきの良い独自の2段刃を採用しています。
    用途被削材:木材、合板、樹脂系材料、塩ビパイプ、人造大理石、アクセスフロア。適合機種充電インパクトドリル、充電ドライバードリル有効長(mm)40刃厚(mm)2.2シャンク径(mm)6.35
  • FRP用コアドリル(セット) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(セット)

    ミヤナガ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • ハイブリットコアドリル(セット) ミヤナガ

    ハイブリットコアドリル(セット)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
    用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
  • 木工コアビット セット品 マキタ

    木工コアビット セット品

    マキタ
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。有効長(mm)40
  • DIAMOND コアビット DIAMOND

    DIAMOND コアビット

    DIAMOND
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質
  • 木工コアビット マキタ

    木工コアビット

    マキタ
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。有効長(mm)40
  • DIAMOND 一本物コアビット DIAMOND

    DIAMOND 一本物コアビット

    DIAMOND
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    材質
  • 湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L Hakken(コンセック)

    湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L

    Hakken(コンセック)
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ27、Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
    タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)370対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリルセット品