絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 30
- 25(52)
- 29(50)
- 32(76)
- 35(58)
- 38(71)
- 45(46)
- 50(62)
- 60(60)
- 65(85)
- 70(73)
- 75(70)
- 80(85)
- 90(58)
- 100(65)
- 110(77)
- 120(71)
- 130(57)
- 150(57)
- 160(66)
- 170(55)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 15(1)
- 35.5(1)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(1)
- 70(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
- 6.5(1)
全長(mm)
- 65(1)
- 73(1)
- 76(1)
- 188(1)
ブランド
- ミヤナガ(3)
- マキタ(2)
- 大見工業(1)
- TRUSCO(1)
- ユニカ(1)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
32(76)
38(71)
65(85)
70(73)
75(70)
80(85)
100(65)
110(77)
120(71)
160(66)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

ダイヤモンドコアドリル
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ適合機種消費電力500W以上でスピードコントロール機能付の電気ドリル全長(mm)65材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C有効長(mm)35.5シャンク三面取(ストレート)最大加工厚(mm)30
FRP用コアドリル(セット)
ミヤナガ¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
ハイブリットコアドリル(セット)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本3日以内出荷から7日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
木工コアビット セット品
マキタ¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷から3日以内出荷適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。有効長(mm)40
35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS
大見工業¥43,980税込¥48,3781箱翌々日出荷35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付トラスコ品番594-2766適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30