絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 70
- 25(52)
- 29(50)
- 32(76)
- 35(58)
- 38(71)
- 45(46)
- 50(62)
- 60(60)
- 65(84)
- 75(70)
- 80(85)
- 90(58)
- 100(65)
- 110(77)
- 120(71)
- 130(57)
- 150(57)
- 160(66)
- 170(55)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 45(1)
- 60(4)
- 70(1)
- 80(2)
- 105(1)
- 130(30)
- 135(9)
- 150(10)
- 160(4)
- 180(2)
- 200(4)
- 250(2)
- 260(1)
- 370(1)
- 420(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(4)
- 13(1)
全長(mm)
- 190(2)
- 256(1)
- 270(3)
- 274(1)
- 282(1)
- 288(2)
- 299(1)
- 300(1)
- 307(1)
- 310(1)
- 312(1)
- 313(1)
- 330(3)
- 427(1)
- 477(1)
ブランド
- ユニカ(38)
- ミヤナガ(15)
- ハウスビーエム(5)
- Hakken(コンセック)(4)
- サンコーテクノ(4)
- マキタ(3)
- エスコ(2)
- シブヤ(1)
- DIAMOND(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
32(76)
38(71)
65(84)
70
75(70)
80(85)
100(65)
110(77)
120(71)
160(66)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)
サンコーテクノ(16件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
マルチ兼用コアドリル・フルセット
ハウスビーエム(15件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷から5日以内出荷新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル全長(mm)310有効長(mm)130使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)
ユニカ(17件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)
ユニカ(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)
ユニカ(9件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)
ミヤナガ(6件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
ダイモドリルライトビット
シブヤ(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から5日以内出荷ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般適合機種TS-092,132,162取付ネジ径M27ネジスパナがかり4面
コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM
Hakken(コンセック)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から7日以内出荷全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ全長(mm)313有効長(mm)260
ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)
ユニカ(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ドラゴンダイヤモンドコアドリル
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から5日以内出荷お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。全長(mm)300有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
ハンマー用コアビット600W(セット)
ミヤナガ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/ブロック有効長(mm)70適合材無筋コンクリート、モルタルカッター長(mm)105適合電動機軽量型ハンマードリル(600Wクラス以上)
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)
ユニカ(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から7日以内出荷窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応。独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)130(カッター長160)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク)
ハウスビーエム¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷から5日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)2.5
オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
FRP用コアドリル(セット)
ミヤナガ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)
ユニカ(7件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ALC用コアドリル セット(ストレート)
ミヤナガ¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷から7日以内出荷ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.用途ALC材への穴あけ作業に
ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から7日以内出荷独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)130適合品番【センターピン】CP-190適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus
UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDB-T220適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus
ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷から7日以内出荷お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センターピン、シャンク材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)3.5
ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から7日以内出荷独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート)
ミヤナガ¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から7日以内出荷ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
UR21 クリアケースセット エアコン工事用セット
ユニカ¥39,980~税込¥43,978~1セット翌々日出荷ユニカ UR21 シリーズ エアコン工事用クリアケースセットです。刃先(ボディ)の交換で様々な現場に対応できます。工具不要で、ワンタッチでボディの脱着・または抜けカスの除去が可能です。ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×85×240
UR21 マルチplus STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)
Hakken(コンセック)¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L
Hakken(コンセック)¥26,980税込¥29,6781本6日以内出荷抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。全長(mm)307タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)250対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から翌々日出荷仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材ALCパネル・石膏ボード有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク)
ハウスビーエム¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷から5日以内出荷ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)2
ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)
ユニカ¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)