絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 22(1)
- 25(1)
- 29(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 170(1)
有効長(mm)
- 160
- 15(7)
- 30(2)
- 40(2)
- 70(3)
- 80(5)
- 100(2)
- 110(2)
- 130(20)
- 135(4)
- 150(14)
- 180(3)
- 200(13)
- 220(3)
- 250(46)
- 260(3)
- 300(17)
- 320(2)
- 360(12)
- 370(25)
- 有効長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 195(1)
ブランド
- ミヤナガ(2)
- エスコ(1)
- ハウスビーエム(1)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
70(1)
75(1)
80(1)
95(1)
100(1)
110(1)
120(1)
150(1)
160(1)
170(1)

ハイパーダイヤコアドリル(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から7日以内出荷ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
回転用コアドリル(カッター)
ミヤナガ¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から7日以内出荷複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。 回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。 もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル有効長(mm)130適合材複合材料カッター長(mm)160適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
スーパーメタルコアドリル用替刃
エスコ¥14,100~税込¥15,510~1個翌日出荷厚みのある金属サンドイッチパネルの穴あけが可能。別売りのガイドバー(EA820DE-3)を使用することにより、厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。刃のみの交換で経済的。有効長(mm)130カッター長(mm)160
ドラゴンダイヤコアドリル 替刃
ハウスビーエム¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼全長(mm)195刃厚(mm)3.5