絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 25(1)
- 38(1)
有効長(mm)
- 15(2)
全長(mm)
- 80
- 45(1)
- 110(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 160(2)
- 170(2)
- 172(1)
- 190(2)
- 195(1)
- 270(1)
- 282(1)
- 310(2)
- 457(1)
- 475(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
ブランド
- ミヤナガ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
38(1)

クールダイヤ
ミヤナガ¥6,898税込¥7,5881本当日出荷穴あけジェル使用で、水を使わず硬質磁器タイルへの穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。充電インパクトドライバーで使用可能です。用途被削材:硬質磁器タイル、石板、瓦など。トラスコ品番161-8565全長(mm)80シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)25有効長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
クールダイヤ
ミヤナガ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイド(別売)をご使用ください。穴あけジェル(別売)を使用ください。湿式(水)使用でも使用できます。用途硬質磁気タイル・石板・瓦・穴あけ。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー全長(mm)80刃先径(Φmm)38有効長(mm)15回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000