絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 29
  • 25(26)
  • 32(48)
  • 35(28)
  • 38(37)
  • 40(26)
  • 45(25)
  • 50(34)
  • 60(33)
  • 65(57)
  • 70(42)
  • 75(47)
  • 80(49)
  • 90(37)
  • 100(39)
  • 110(46)
  • 120(44)
  • 130(31)
  • 150(29)
  • 160(38)
  • 170(27)
有効長(mm)
  • 30(1)
  • 45(1)
  • 70(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 130(6)
  • 150(5)
  • 160(1)
  • 180(2)
全長(mm)
  • 170(1)
  • 172(1)
  • 195(1)
ブランド
  • ミヤナガ(12)
  • ユニカ(9)
  • ハウスビーエム(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
32(48)
65(57)
70(42)
75(47)
80(49)
90(37)
100(39)
110(46)
120(44)
160(38)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
  • ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリートカッター長(mm)150適合電動機重量型ハンマードリル
  • ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
  • ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ハイパーダイヤコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
    用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • マルチ兼用コアドリル (ボディ) ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル (ボディ)

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
    用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)全長(mm)172使用ドリルPCD-230有効長(mm)130刃厚(mm)3
  • 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター ミヤナガ

    太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター

    ミヤナガ
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    適合機種回転ドリル有効長(mm)30材質(刃)ダイヤ
  • UR21 乾式ダイヤ ボディ ユニカ

    UR21 乾式ダイヤ ボディ

    ユニカ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
    用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
  • ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ ユニカ

    ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ

    ユニカ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • UR21 複合材用 ボディ ユニカ

    UR21 複合材用 ボディ

    ユニカ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
  • FRP用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • UR21 振動用 ボディ ユニカ

    UR21 振動用 ボディ

    ユニカ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
  • ウエットモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ウエットモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
  • ハンマー用コアビット600W(カッター) ミヤナガ

    ハンマー用コアビット600W(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)70カッター長(mm)105
  • ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • UR21 複合材用ショート ボディ ユニカ

    UR21 複合材用ショート ボディ

    ユニカ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
  • 回転用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    回転用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。 回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。 もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル有効長(mm)130適合材複合材料カッター長(mm)160適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • UR21 ALC用 ボディ ユニカ

    UR21 ALC用 ボディ

    ユニカ
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
    用途ALC・石膏ボード
  • UR21 金属木材用 ボディ ユニカ

    UR21 金属木材用 ボディ

    ユニカ
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。
    用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード
  • UR21 マルチplus ボディ ユニカ

    UR21 マルチplus ボディ

    ユニカ
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-S(ストレートシャンク) / URSK-SD-S(SDSシャンク)
  • ドラゴンダイヤコアドリル 替刃 ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤコアドリル 替刃

    ハウスビーエム
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
    用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼全長(mm)195刃厚(mm)3.5

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリルカッター