絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 25
- 29(8)
- 32(11)
- 35(8)
- 38(9)
- 40(7)
- 45(15)
- 50(6)
- 55(15)
- 60(6)
- 65(10)
- 70(7)
- 75(7)
- 80(7)
- 90(13)
- 105(9)
- 120(6)
- 130(10)
- 170(10)
- 180(11)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- その他(2)
全長(mm)
- 160(1)
- 190(2)
- 195(1)
- 283(1)
- 304(1)
有効長(mm)
- 130(1)
- 150(5)
- 250(1)
ブランド
- ユニカ(5)
- ミヤナガ(4)
- ハウスビーエム(3)
- シブヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
25
32(11)
45(15)
55(15)
65(10)
90(13)
105(9)
130(10)
170(10)
180(11)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

ハンマー用コアセンターピン
ミヤナガ(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)195有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、質量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター)
ミヤナガ¥7,398税込¥8,1381本翌々日出荷から3日以内出荷ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。全長(mm)160有効長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用)
ユニカ¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から3日以内出荷切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。用途空調ダクト配管工事に。被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
UR21 ALC用 SDSシャンク
ユニカ¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。用途ALC・石膏ボード
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
”単機能コアドリル E&S”複合材用(回転ドリル用)
ユニカ¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から3日以内出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼全長(mm)283有効長(mm)150刃厚(mm)3シャンク径(mm)SDS
UR21 ALC用 STシャンク
ユニカ¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。用途ALC・石膏ボード
”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット
シブヤ¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました。(100mm以上)。ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。用途鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。湿式コアドリル用