絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 29
  • 25(13)
  • 32(11)
  • 35(8)
  • 38(9)
  • 40(6)
  • 45(15)
  • 50(6)
  • 55(14)
  • 60(6)
  • 65(10)
  • 70(7)
  • 75(6)
  • 80(7)
  • 90(13)
  • 105(9)
  • 120(6)
  • 130(10)
  • 170(10)
  • 180(11)
シャンク径(Φmm)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 190(2)
有効長(mm)
  • 150(3)
ブランド
  • ユニカ(4)
  • ミヤナガ(3)
  • ハウスビーエム(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
25(13)
32(11)
45(15)
55(14)
65(10)
90(13)
105(9)
130(10)
170(10)
180(11)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • ハンマー用コアセンターピン ミヤナガ

    ハンマー用コアセンターピン

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用) ユニカ

    ”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用)

    ユニカ
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
    用途空調ダクト配管工事に。被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
  • サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷
    木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
    用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ
    339税込373
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UR21 ALC用 SDSシャンク ユニカ

    UR21 ALC用 SDSシャンク

    ユニカ
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
    用途ALC・石膏ボード
  • ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
  • UR21 ALC用 STシャンク ユニカ

    UR21 ALC用 STシャンク

    ユニカ
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
    用途ALC・石膏ボード
  • ハンマー用コア600W ミヤナガ

    ハンマー用コア600W

    ミヤナガ
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UR21 複合材用 ガイドプレート ユニカ

    UR21 複合材用 ガイドプレート

    ユニカ
    199税込219
    1個
    翌々日出荷

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル関連商品