絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 38
- 25(13)
- 29(8)
- 32(11)
- 35(8)
- 40(7)
- 45(15)
- 50(6)
- 55(15)
- 60(6)
- 65(10)
- 70(7)
- 75(7)
- 80(7)
- 90(13)
- 105(9)
- 120(6)
- 130(10)
- 170(10)
- 180(11)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 190(1)
有効長(mm)
- 150(1)
ブランド
- ユニカ(4)
- マキタ(2)
- ミヤナガ(2)
- ハウスビーエム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
25(13)
32(11)
45(15)
55(15)
65(10)
90(13)
105(9)
130(10)
170(10)
180(11)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

UR21 ALC用 SDSシャンク
ユニカ¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。用途ALC・石膏ボード
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
UR21 ALC用 STシャンク
ユニカ¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。用途ALC・石膏ボード