絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 60
- 25(13)
- 29(8)
- 32(11)
- 35(8)
- 38(9)
- 40(7)
- 45(15)
- 50(6)
- 55(15)
- 65(10)
- 70(7)
- 75(7)
- 80(7)
- 90(13)
- 105(9)
- 120(6)
- 130(10)
- 170(10)
- 180(11)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 172(1)
- 190(2)
- 195(1)
有効長(mm)
- 130(1)
- 150(3)
ブランド
- ハウスビーエム(4)
- ミヤナガ(2)
- ユニカ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
25(13)
32(11)
45(15)
55(15)
65(10)
90(13)
105(9)
130(10)
170(10)
180(11)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)195有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、質量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみ
ハウスビーエム¥9,298税込¥10,2281本3日以内出荷マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板。振動モード:ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130刃厚(mm)3
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード