絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 32(1)
- 38(1)
- 45(1)
- 51(1)
- 57(1)
- 63(1)
シャンク径(Φmm)
- 7
- 5(1)
- 6(15)
- 6.3(5)
- 6.35(163)
- 6.4(1)
- 6.5(4)
- 8(9)
- 8.5(3)
- 9(3)
- 9.5(2)
- 10(131)
- 12(10)
- 13(98)
- 19(1)
- 21(1)
- 24(1)
- 31(1)
- 39(1)
- 50(1)
- その他(7)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- RELIEF(1)
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
商品豆知識

木工用ホールソー 電気ドリル・ボール盤用
RELIEF¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ベニヤ・コンパネ・木材などの穴あけに最適です。 正回転専用です。 穴径32mm 38mm 45mm 51mm 57mm 63mmの加工が刃を1枚セットするだけで可能です。 電気ドリル・ボール盤で簡易な穴あけ作業が可能です。 刃部に目づまりをしにくくするスリットが入っています。用途被削材:ベニヤ・コンパネ・木材。トラスコ品番403-5461適合機種電気ドリル・ボール盤材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11軸径(Φmm)7質量(g)280穴あけ深さ(mm)40穴あけサイズ(Φmm)32、38、45、51、57、63