絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(2)
- 23(3)
- 24(3)
- 25(3)
- 26(2)
- 27(3)
- 28(2)
- 29(2)
- 30(2)
- 31(2)
- 32(3)
- 33(3)
- 34(3)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.3(1)
- 6.35(28)
- 10(3)
有効長(mm)
- 20
- 1.5(24)
- 3.2(9)
- 4(14)
- 5(56)
- 8(15)
- 11(56)
- 12(27)
- 12.4(9)
- 22(6)
- 25(38)
- 27(9)
- 30(10)
- 31(5)
- 33(10)
- 34(7)
- 35(11)
- 38(18)
- 40(62)
- 50(7)
- 有効長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 92(3)
- 97(2)
ブランド
- エスコ(27)
- 大見工業(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
20(3)
21(3)
23(3)
24(3)
25(3)
27(3)
31(2)
32(3)
33(3)
34(3)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル)
大見工業(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル全長(mm)92刃長(mm)20被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレスシャンク径(Φmm)6.35(六角軸)ドリル径(Φmm)5.0有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃厚(mm)1.07六角幅(mm)6.35シャンク形状六角軸
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)20
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等全長(mm)92型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。シャンク径(Φmm)10(No.1)使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応