絞り込み
ブランド
ホールソー外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
708件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
超硬付ホールソー(カッターのみ) エスコ超硬付ホールソー(カッターのみ)エスコ
2,440税込2,684
1本
翌日出荷
回転専用 シャンク、センタードリルは別売です。 超硬刃先でステンレス等の被削材へ穴あけ可能 厚さ4mmまでの材料を楽々穴あけ 高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能 切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付 安全性を考えた切り込み量設定方式
ハイスピード ホールソー RIDGID(日本エマソン)ハイスピード ホールソーRIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。
トラスコ品番433-1435質量(g)410穴径(Φmm)108
インサイドカッター プラス ハウスビーエムインサイドカッター プラスハウスビーエム
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
配管内への製品落下を防ぐキャッチバンドを標準装備。着脱式六角軸スピンドルにより、インパクトドライバ、電気ドリル、100mmディスクグラインダの3種類に取り付け可能。天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ10~60mm)の変更が可能。共回り止めバーが天場と本体の空転を防ぎ、塩ビパイプをスムーズに切断。ベアリング内蔵のガイドローラーで安定した切断作業が行えます。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。適合電動工具インパクトドライバ(14.4V以上)、電動ドリル(AC・DC)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP125最大切断厚さ(mm)8
7mm ホールソー(Co-HSS・コーティング) エスコ7mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
材質Co-HSSセラミックコーティング寸法(mm)7六角軸シャンク径1/4"(6.35)アズワン品番64-7936-32
152mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ152mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
23,100税込25,410
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)152全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-58
140mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ140mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)140全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-57
127mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ127mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
18,200税込20,020
1個
8日以内出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)127全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-56
114mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ114mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
14,800税込16,280
1個
8日以内出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)114全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-54
102mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ102mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)102全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-51
68mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ68mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)68全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-44
67mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ67mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
6,620税込7,282
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)67全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-43
57mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ57mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
5,920税込6,512
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7935-39
54mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ54mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7935-38
41mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ41mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
4,540税込4,994
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)41全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-35
38mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ38mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7935-34
32mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ32mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)32全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-32
29mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ29mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S寸法(mm)29全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-31
25mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ25mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S寸法(mm)25全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-30
19mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ19mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7935-28
[超硬付]ホールソーセット(水道設備用) エスコ[超硬付]ホールソーセット(水道設備用)エスコ
29,000税込31,900
1組
翌日出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・29・38・44・57・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。セット内容水道設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-57A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケースアズワン品番64-7935-24
35.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ35.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
5,350税込5,885
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)35アズワン品番64-2272-67六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
33.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ33.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
5,350税込5,885
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)33六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
32.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ32.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
5,350税込5,885
1本
8日以内出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)32六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
31.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ31.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
5,350税込5,885
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)31六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
29.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ29.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,960税込5,456
1本
8日以内出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)29アズワン品番64-2272-66六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
28.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ28.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,960税込5,456
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)28六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
27.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ27.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,960税込5,456
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)27六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
26.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ26.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,960税込5,456
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)26六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
25.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ25.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,560税込5,016
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)25六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
22.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ22.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,560税込5,016
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)22六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
21.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ21.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,560税込5,016
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)21六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
19.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ19.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
4,170税込4,587
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)19六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
15.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ15.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ(1件のレビュー)
3,390税込3,729
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)15六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
14.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ14.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)14.5アズワン品番64-2272-65六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
16-30mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS) エスコ16-30mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)エスコ
17,700税込19,470
1組
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用セット内容16・20・25・30mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下アズワン品番64-2272-61六角シャンク径(Φmm)6.35
12-30mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS) エスコ12-30mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)エスコ
45,700税込50,270
1組
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用セット内容<セット内容>10本組セット、刃先径:12・14・16・18・20・22・24・26・28・30mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下アズワン品番64-2272-60六角シャンク径(Φmm)6.35
10-15mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS) エスコ10-15mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)エスコ
19,000税込20,900
1組
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用セット内容<セット内容>6本組セット、刃先径:10・11・12・13・14・15mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下アズワン品番64-2272-59六角シャンク径(Φmm)6.35
44.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ44.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
5,940税込6,534
1本
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)44適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5アズワン品番64-2272-57六角軸対辺(mm)6.35
41.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ41.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
5,110税込5,621
1本
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)41適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5アズワン品番64-2272-56六角軸対辺(mm)6.35
38.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ38.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
5,110税込5,621
1本
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)38適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5アズワン品番64-2272-55六角軸対辺(mm)6.35

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品