絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 15(24)
  • 16(24)
  • 17(18)
  • 18(23)
  • 19(21)
  • 20(23)
  • 21(28)
  • 22(27)
  • 23(18)
  • 24(15)
  • 25(27)
  • 27(28)
  • 28(20)
  • 29(17)
  • 30(22)
  • 32(25)
  • 33(27)
  • 34(20)
  • 35(28)
  • 38(21)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35
  • 6(9)
  • 6.3(3)
  • 6.5(4)
  • 7(1)
  • 8(7)
  • 9(3)
  • 9.5(1)
  • 9.52(1)
  • 10(122)
  • 12(9)
  • 13(91)
  • 21(1)
  • その他(4)
有効長(mm)
  • 1.5(24)
  • 3.2(5)
  • 7(3)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 20(28)
  • 22(4)
  • 25(3)
  • 33(1)
  • 34(3)
  • 35(1)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 44(2)
全長(mm)
  • 64(1)
  • 66.3(1)
  • 67.3(1)
  • 67.5(1)
  • 69(1)
  • 75(2)
  • 77(1)
  • 79(1)
  • 90(1)
  • 91(1)
  • 92(1)
  • 99(1)
  • 100(2)
  • 104(1)
  • 109(1)
  • 112(2)
  • 127(1)
  • 136(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(96)
  • ウイニングボアー(15)
  • 大見工業(5)
  • ユニカ(4)
  • SK11(4)
  • ハウスビーエム(3)
  • 神東工業(3)
  • TRUSCO(2)
  • ミヤナガ(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • JAPPY(2)
  • ニコテック(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • LENOX(レノックス)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • KIドリル(1)
  • ミツトモ(1)
  • 神王工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
15(24)
16(24)
20(23)
21(28)
22(27)
25(27)
27(28)
32(25)
33(27)
35(28)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ モノタロウ

    バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ

    モノタロウ(100件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
    用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。ドリル径(Φmm)4有効長(mm)12.5シャンク径(mm)六角軸6.35販売区分業務用
  • インパクトホールソー ニコテック

    インパクトホールソー

    ニコテック(59件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
    用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリルピッチ8適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12.5シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸六角軸シャンク径6.35
  • ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し)

    ユニカ(39件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
  • インパクトシャンクバイメタルホールソー LENOX(レノックス)

    インパクトシャンクバイメタルホールソー

    LENOX(レノックス)(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
    用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル全長(mm)136シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)44
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • インパクト用木工ホールソー SK11

    インパクト用木工ホールソー

    SK11(28件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
    用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)6.35質量(g)220軸の形状六角軸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル穴あけ可能板厚(mm)20
  • バイメタルホールソー(インパクト用シャンク) BOSCH(ボッシュ)

    バイメタルホールソー(インパクト用シャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。 1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。 ※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ) 切削能力に優れたバイメタル構造です。 六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。
    用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ適合機種コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル材質バイメタル、刃先:ハイス鋼全長(mm)69シャンク径(Φmm)六角軸6.35(二面幅)適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12刃厚(mm)0.51インチ当たり山数8
  • バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

    ハウスビーエム
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
  • バイメタルホルソーJ型 ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型

    ハウスビーエム(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34シャンク径(mm)6.35
  • HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ) ユニカ

    HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)

    ユニカ(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
    用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
  • 充電バイメタルホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
    用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応シャンク径(Φmm)6.35
  • バイメタルカッター ウイニングボアー

    バイメタルカッター

    ウイニングボアー(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
    用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)有効長(mm)25刃厚(mm)0.9
  • 六角軸ビニールホルソー JAPPY

    六角軸ビニールホルソー

    JAPPY
    1,988税込2,187
    1本
    当日出荷
    プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
    材質S45C刃厚(mm)1.5
  • ハイスホールソー H2タイプ 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ

    神東工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
  • 超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ)

    ユニカ(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。 刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)
    用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
  • 木工用ホールソー 電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤用 ミツトモ

    木工用ホールソー 電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤用

    ミツトモ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番403-5470適合機種電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11軸径(Φmm)6.35質量(g)225穴あけ深さ(mm)20穴あけサイズ(Φmm)25、32、38、45、50、55、60、65
  • FRP樹脂ビット 大見工業

    FRP樹脂ビット

    大見工業
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
    用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル) 大見工業

    六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル)

    大見工業(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。
    適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル全長(mm)92刃長(mm)20被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレスシャンク径(Φmm)6.35(六角軸)ドリル径(Φmm)5.0有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃厚(mm)1.07六角幅(mm)6.35シャンク形状六角軸
  • FCLホールカッター 大見工業

    FCLホールカッター

    大見工業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
    用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51)全長(mm)109有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm刃厚(mm)0.92シャンク径(mm)6.35
  • インパクト木工ホールソー深穴 SK11

    インパクト木工ホールソー深穴

    SK11
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    厚物の穴あけがスピーディーにできます。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
    用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。材質(本体)アルミダイキャストタイプ特殊快速刃軸(mm)(六角軸)6.35材質(刃)炭素鋼最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65刃部加工総焼き入れ
  • インパクト用ボードホールソー SK11

    インパクト用ボードホールソー

    SK11(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    サビに強い。
    用途石膏ボード・木材の穴あけに。配管通し穴・混合栓等取り付け穴・照明取り付け穴・ダウンライト取り付け穴・スイッチBOX取り付け穴・エアコンダクト穴あけなどに。材質(ブレード)ステンレスSUS420J2(刃先高周波焼入れ+アサリ付)(センダードリル)ハイス鋼軸径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸刃厚(mm)(ブレード)0.6穴あけサイズ(Φmm)32/38/50/60/65
  • 13.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ

    13.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    3,390税込3,729
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)13六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
  • ミニホールソーセット6-16mm 神東工業

    ミニホールソーセット6-16mm

    神東工業(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質SKH55刃径(Φmm)6、8、10、12、13、15、16材質(シャンク)S45C黒染め仕上げ六角軸シャンク径6.35mm焼入硬度HRC63以上
  • コードレスホルソー ハウスビーエム

    コードレスホルソー

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
    用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)全長(mm)91シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)11使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
  • DHSホールカッター 大見工業

    DHSホールカッター

    大見工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。
    用途被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)40刃厚(mm)3
  • ツバ無ロングFCLホールカッター 大見工業

    ツバ無ロングFCLホールカッター

    大見工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
    用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。給排水管の穴あけに。ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに。材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2刃厚(mm)0.92
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットセット ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットセット

    ミヤナガ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    適合機種充電インパクトシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)35材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
  • 充電バイメタルホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
    用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)22
  • バイメタルカッターロングタイプ ウイニングボアー

    バイメタルカッターロングタイプ

    ウイニングボアー
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
    用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業

    ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ

    神王工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
    用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
  • 12.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    12.5mm ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)12.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
  • ハイスホールソー(ツバ無し) セット品 ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し) セット品

    ユニカ
    18,980税込20,878
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。適合センタードリル:STR-6材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼刃厚(mm)1.0有効長(ふところ深さ)(mm)38
  • 20.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ

    20.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)20六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
  • 10.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ

    10.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    3,390税込3,729
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)10六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
  • 14.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    14.0mm ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)14適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
  • 13.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    13.5mm ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)13.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
  • 12.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    12.0mm ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)12適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
  • 11.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    11.0mm ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    当日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)11適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
  • 9.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    9.5mm ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    当日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)9.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
  • ツバなしバイメタルホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ツバなしバイメタルホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。
    用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。全長(mm)104有効長(mm)25適合電動機回転専用切断能力(mm)鉄板3.2以下シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品