絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(2)
- 21(3)
- 22(3)
- 25(3)
- 27(3)
- 28(3)
- 30(3)
- 32(3)
- 33(3)
- 35(4)
- 38(3)
- 42(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 53(2)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 6.35(5)
- 10(2)
有効長(mm)
- 3.2
- 1.5(24)
- 4(14)
- 5(56)
- 8(15)
- 11(56)
- 12(27)
- 12.4(9)
- 20(31)
- 22(6)
- 25(38)
- 27(9)
- 30(10)
- 31(5)
- 33(10)
- 34(7)
- 35(11)
- 38(18)
- 40(62)
- 50(7)
- 有効長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 63(1)
- 75(1)
- 77(1)
- 88.5(1)
- 99(1)
- 109(1)
ブランド
- 大見工業(5)
- TRUSCO(2)
- ユニカ(1)
- ハウスビーエム(1)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
21(3)
22(3)
25(3)
27(3)
28(3)
30(3)
32(3)
33(3)
35(4)
38(3)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

バイメタルホルソーJ型
ハウスビーエム(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。シャンク径(mm)6.35刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2
超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ)
ユニカ(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。 刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
FCLホールカッター
大見工業(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6.35刃厚(mm)0.92全長(mm)109材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51)シャンク六角軸6.35mm
ツバ無ロングFCLホールカッター
大見工業¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。給排水管の穴あけに。ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに。有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)刃厚(mm)0.92
超硬バイメタルホールカッター
大見工業¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から9日以内出荷ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2全長(mm)88.5刃長(mm)27被削材ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材フトコロの深さ(mm)27刃厚(mm)0.9
TSLホールカッター
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6質量(g)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。刃厚(mm)0.92
TCLホールカッター
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から翌々日出荷コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃により、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。 排出用スプリング付です。 ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6.35被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。刃厚(mm)1.07
超硬バイメタルホールカッター
大見工業¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から翌々日出荷ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。用途被削材:ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2有効長(ふところ深さ)(mm)27シャンク径(mm)10材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)刃厚(mm)0.9
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、塩ビ管など、鋼管、ステンレス(1.0mm)など。有効切削能力 金属3.2mm合成樹脂等.適合機種:電気ドリル、ボール盤。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6質量(g)50刃厚(mm)0.92