絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 15(4)
- 16(4)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(4)
- 23(3)
- 24(3)
- 25(4)
- 26(3)
- 27(4)
- 28(4)
- 29(3)
- 30(2)
- 32(2)
- 33(2)
- 34(2)
- 35(2)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(4)
- 10(2)
有効長(mm)
- 22
- 1.5(24)
- 3.2(9)
- 4(14)
- 5(56)
- 8(15)
- 11(56)
- 12(27)
- 12.4(9)
- 20(31)
- 25(38)
- 27(9)
- 30(10)
- 31(5)
- 33(10)
- 34(7)
- 35(11)
- 38(18)
- 40(62)
- 50(7)
- 有効長(mm)をもっと見る
ブランド
- KIドリル(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- ハウスビーエム(1)
- 神王工業(1)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
15(4)
16(4)
19(4)
20(4)
21(4)
22(4)
25(4)
27(4)
28(4)
29(3)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)
ハウスビーエム¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
充電バイメタルホールソー
JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応シャンク径(Φmm)6.35
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ
神王工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
充電バイメタルホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応有効長(mm)22シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ツバナシバイメタルホルソー
KIドリル¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷から7日以内出荷充電ドリル対応! 刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削有効長(mm)22使用条件回転
六角軸ツバナシバイメタルホルソー
KIドリル¥3,798税込¥4,1781本5日以内出荷充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!用途薄ステンレス板・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビ有効長(mm)22使用条件インパクトドライバー対応、回転専用(ステンレス1mm、鋼板2mm)外径(mm)34