絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 9.5
- 6(9)
- 6.3(3)
- 6.35(148)
- 6.5(4)
- 7(1)
- 8(7)
- 9(3)
- 9.52(1)
- 10(122)
- 12(9)
- 13(91)
- 21(1)
- その他(4)
有効長(mm)
- 44(1)
- 52(1)
全長(mm)
- 125(1)
ブランド
- エスコ(1)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む

軸付きホールソー
エスコ¥3,150税込¥3,4651本(1本)3日以内出荷バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く)仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼寸法(mm)35全長(mm)125刃長(mm)52有効長(mm)44六角シャンク径(Φmm)9.5