絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(3)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 31(2)
  • 32(2)
  • 33(2)
  • 34(2)
  • 35(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(2)
有効長(mm)
  • 3.2(1)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 75
  • 52(4)
  • 60(4)
  • 68(22)
  • 79(8)
  • 83(56)
  • 84(15)
  • 92(4)
  • 96(14)
  • 100(4)
  • 101(3)
  • 105(30)
  • 107(36)
  • 111(9)
  • 111.7(3)
  • 112(13)
  • 115(17)
  • 122(7)
  • 122.3(5)
  • 300(4)
ブランド
  • ユニカ(2)
  • 大見工業(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
25(3)
27(2)
28(2)
29(2)
30(2)
31(2)
32(2)
33(2)
34(2)
35(2)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ) ユニカ

    HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)

    ユニカ(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
    用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板シャンク径(Φmm)6.35全長(mm)75有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
  • 超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ)

    ユニカ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。 刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)
    用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
  • FRPホールカッター センタードリル 大見工業

    FRPホールカッター センタードリル

    大見工業
    629税込692
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番274-1130適合機種FRP-20~47全長(mm)75有効切削能力(mm)40シャンク径(mm)6刃径(mm)6
  • 磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。 ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。 先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。 給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。 バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。
    用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)

ホールソー』には他にこんなカテゴリがあります

ホールソーセット品