絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(1)
- 27(1)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(2)
- 13(1)
全長(mm)
- 100
- 52(4)
- 60(4)
- 68(22)
- 75(4)
- 79(8)
- 83(56)
- 84(15)
- 92(4)
- 96(14)
- 101(3)
- 105(30)
- 107(36)
- 111(9)
- 111.7(3)
- 112(13)
- 115(17)
- 122(7)
- 122.3(5)
- 300(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 大見工業(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- JAPPY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
15(1)
16(1)
17(1)
18(1)
19(1)
20(1)
21(2)
22(2)
23(1)
27(1)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

FRP樹脂ビット
大見工業¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル)
大見工業¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。適合機種電気ドリル、ボール盤寸法L(mm)100溝長(mm)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレスシャンク径(Φmm)13.0(NO.7)ドリル長(mm)85寸法L1(mm)47ドリル径(Φmm)8寸法A(mm)28ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。)寸法L2(mm)38刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし)寸法L3(mm)27ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円12.0RoHS指令(10物質対応)対応
シャープホルソー
JAPPY¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷スリット形状で切片をすばやく排出。鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適。使いやすい六角軸を採用全長(mm)100タイプ六角軸(対辺6.35mm)適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)材質(シャンク)クロムモリブデンシャンク径(mm)6.35材質(刃先)コバルトハイス鋼
超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけトラスコ品番753-4680材質コバルトハイス全長(mm)100刃先(mm)8アズワン品番65-2067-30