絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(6)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(2)
- 50(15)
- 100(8)
用途
滑り止め用(13)
表示・安全用(1)
使用場所
屋内(4)
屋外(12)
特長
- その他(1)
- 反射(2)
- 屋外使用可(1)
- 柔軟(1)
- 耐久(2)
- 耐候(1)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
- 耐滑性(1)
- 蛍光反射(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.46(3)
- 0.57~0.63(1)
- 0.8(3)
- 0.85(2)
- 0.9(1)
- 1(3)
- 1.3(2)
基材
- その他(2)
- アルミ箔(8)
- ナイロン(2)
- 塩ビ(4)
- 布系(4)
- 金属(1)
その他・アルミ箔・ナイロン・塩ビ・布系・金属
テープ長さ(m)
- 3
- 0.14(7)
- 0.15(6)
- 0.6(6)
- 0.61(11)
- 1(35)
- 2(13)
- 4.5(5)
- 5(144)
- 10(68)
- 18(30)
- 18.3(24)
- 20(53)
- 25(16)
- 30(12)
- 32.9(6)
- 33(14)
- 45.7(6)
- 50(36)
- 100(7)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(10)
オレンジ(1)
クリア(2)
グリーン(4)
グレー(5)
ブラウン(3)
ブラック(8)
ホワイト(1)
レッド(2)
白×緑(1)
黒×黄(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト・レッド・白×緑・黒×黄
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- MYST(3)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3)
- TRUSCO(3)
- アサヒペン(2)
- エスコ(1)
- カーボーイ(2)
- ニトムズ(1)
- ユニット(1)
- リンレイテープ(1)
- 日東エルマテリアル(2)
3M(スリーエム)・MYST・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・TRUSCO・アサヒペン・エスコ・カーボーイ・ニトムズ・ユニット・リンレイテープ・日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。




セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA
3M(スリーエム)(29件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。



屋外用すべり止めテープ
MYST(3件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。厚さ(mm)約1基材PVC粘着剤アクリル系主な用途すべり止め特性柔軟



すべり止めテープ ZARA×2
カーボーイ(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷から5日以内出荷滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)


超強力型ノンスリップテープ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷重歩行用ノンスリップテープ。 駅構内等人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車等重量車輌の通路に最適です。用途屋外用。 駅の階段、プラットホーム、バス、電車の乗降ステップ。 フォークリフト等台車等の通路。交通量の多い公共施設。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)400






ノンスリップテープ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
粗面高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。



蛍光ノンスリップテープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
粗面高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。色イエロー×ブラック基材アルミホイル粘着剤アクリル系粘着力20N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応特性反射
COBRAノンスリップテープ
アサヒペン¥459~税込¥505~1個当日出荷スリップによる転倒事故の抑制に! 離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。用途鋼板やコンクリート製の床や階段に。材質鉱物粒子、PVC、アクリル系粘着剤色黄テープ長さ(m)3主な用途滑り止め用RoHS指令(10物質対応)対応
NCA ノンスリップテープロールタイプ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品) 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。 カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム色レッドタイプ屋外用使用温度範囲(℃)-10~60テープ厚さ(mm)0.8引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用すべり止めテープ(クリア)
MYST¥979税込¥1,0771個当日出荷ザラザラ面がすべりをおさえる。柔軟素材で凸凹面にもなじむ。片面ノリ付きで貼り付けるだけ。すべる心配なく車の乗り降り・積み降ろしができる用途屋外の作業時・雨天時のスリップ防止に。脚立や階段などのすべりやすい足元に材質基材:PVC、表面:鉱物粒子(酸化アルミニウム)色クリアテープ幅(mm)50テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用使用場所屋外特性屋外使用可



ノンスリップテープ(重歩行用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷駅構内など人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車など重量車輌の通路に最適です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)




転倒防止テープ 私は滑りません
カーボーイ¥1,298税込¥1,4281巻翌々日出荷から3日以内出荷階段や危険な場所に貼るだけ簡単なすべり止めシートです。屋外でも屋内でもご利用になれます。ハサミでカットできるので、長さの調整が可能です。用途すべり止めに材質PVC、アクリル系接着剤テープ幅(mm)30



すべり止めテープ
ユニット¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷から3日以内出荷プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です。建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です。凹凸になじむアルミ基材を使用しています用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要厚さ(mm)0.9
透明すべり止めテープ#710K
リンレイテープ¥34,980税込¥38,4781箱(8巻)8日以内出荷耐久性:独自の自己修復性樹脂により耐摩耗性と耐傷性に優れています。透明性:透明で下地の意匠性を損ないません。防滑性:C.S.R.値0.9/0.84/0.61(Dry/Wet/Oil)。耐候性:耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、屋外で使用できます。防汚染性:樹脂密度が高く、汚れが染み込みにくい。容易性:プライマー塗布や打ち付け不要のため、簡単に施工できます。※但し、油面や汚れた面に対しては予め脱脂処理等を行い、プライマー塗布後の施工をお勧めします。用途転倒による事故を抑止したい場所(屋内外)へのすべり止め。 ※平滑面に限ります。色透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)3使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光ノンスリップテープ 屋外用
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要引張強度740N/25mm主な用途滑り止め用特性蛍光



スベリ防止テープ
ニトムズ¥109,800税込¥120,7801ケース(60巻)3日以内出荷から5日以内出荷粘着剤つきの簡単施工。 さまざまな下地に施工でき、耐久性に優れているため、すべり止め効果が長く持続します。用途コンクリートや硬質プラスチック、金属などの床面やスロープ、階段のすべり止めに。質量(g)200主な用途滑り止め用