絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 40(1)
- 50(3)
- 100(3)
用途
滑り止め用(1)
表示・安全用(2)
使用場所
屋内(1)
特長
- 反射(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.46
- 0.1(9)
- 0.12(15)
- 0.13(7)
- 0.16(39)
- 0.17(8)
- 0.2(24)
- 0.21(6)
- 0.22(9)
- 0.3(17)
- 0.4(14)
- 0.5(23)
- 0.6(12)
- 0.7(19)
- 0.75(6)
- 0.8(59)
- 0.9(12)
- 0.91(6)
- 1(41)
- 1.5(10)
- 2(8)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- アルミ箔(2)
- ナイロン(1)
- 塩ビ(1)
アルミ箔・ナイロン・塩ビ
テープ長さ(m)
- 1(1)
- 3(3)
- 5(1)
- 10(1)
- 18.3(1)
1・3・5・10・18.3
色
グリーン(1)
グレー(1)
黒×黄(2)
グリーン・グレー・黒×黄
ブランド
- 日東エルマテリアル(2)
- エスコ(1)
- MYST(1)
- タカハラコーポレーション(1)
日東エルマテリアル・エスコ・MYST・タカハラコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。

粗面高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
粗面高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。厚さ(mm)0.46色イエロー×ブラック長さ(m)3基材アルミホイル粘着剤アクリル系粘着力20N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応特性反射
滑り止めテープ (素足用)
エスコ¥13,900税込¥15,2901巻翌日出荷粘着式。剥離紙付き。屋内用。滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない。耐水性。簡単に拭き取り掃除ができる。表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。タイルや石材・木材など、ある程度凹凸面への貼り付けも可能です。事務所やロッカールームなどにも最適なすべり止めテープです。材質PVC幅(mm)100厚さ(mm)0.46色灰長さ(m)18.3使用温度範囲(℃)-28~104粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)15