絞り込み
テープ幅(mm)
- 40(1)
- 100(1)
色
グレー(1)
使用場所
屋内(1)
基材
- ナイロン(1)
- 塩ビ(1)
テープ長さ(m)
- 3(1)
- 18.3(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.46
- 0.22(6)
- 0.3(4)
- 0.34(2)
- 0.4(4)
- 0.5(3)
- 0.6(9)
- 0.64(3)
- 0.65(4)
- 0.7(15)
- 0.75(4)
- 0.8(58)
- 0.89(4)
- 0.9(10)
- 1(38)
- 1.1(5)
- 1.3(3)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 3(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
滑り止め用(1)
滑り止め用
粘着剤
- アクリル系(2)
アクリル系
ブランド
- MYST(1)
- エスコ(1)
MYST・エスコ
すべり止めテープとはで転倒の事故を予防するために貼るテープのことです。油や薬品などを使用する機会のある工場の床などは危険の伴う作業現場。スロープなど通行量の多い場所はもちろん脚立のステップや階段に貼ることで、事故を未然に防ぎ安全に作業を進めることができます。ゴム粒子を使用したタイプなど素足で歩行する場所用のアイテムやクリアタイプで目立ちにくいタイプなど素材や色もさまざま。多彩なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
40(1)
100(1)

滑り止めテープ (素足用)
エスコ¥13,900税込¥15,2901巻翌日出荷粘着式。剥離紙付き。屋内用。滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない。耐水性。簡単に拭き取り掃除ができる。表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。タイルや石材・木材など、ある程度凹凸面への貼り付けも可能です。事務所やロッカールームなどにも最適なすべり止めテープです。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-28~104テープ幅(mm)100テープ長さ(m)18.3テープ厚さ(mm)0.46粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)15