絞り込み
テープ幅(mm)
- 8(4)
- 13(18)
- 19(1)
- 25(2)
- 38(2)
- 40(3)
- 48(3)
- 50(8)
- 75(3)
用途
補修用(1)
隙間用(3)
特長
- 手で切れる(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(5)
- 耐水(1)
- 耐熱(7)
- 耐薬品(5)
- 防水(1)
基材
- その他(2)
- アルミ箔(6)
- ゴム系(1)
- ステンレス箔(1)
- フッ素樹脂(15)
- ポリエチレン(3)
- 紙系(1)
- 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.03(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.08(1)
- 0.1(19)
- 0.11(1)
- 0.12(2)
- 0.15(1)
- 0.33(1)
- 0.5(3)
- 1(3)
テープ長さ(m)
- 5
- 0.45(4)
- 1(4)
- 1.2(4)
- 1.5(10)
- 2(21)
- 2.7(6)
- 3(9)
- 4.5(7)
- 6(6)
- 7(6)
- 9(7)
- 9.1(6)
- 10(71)
- 12(5)
- 15(31)
- 20(36)
- 25(23)
- 50(53)
- 100(4)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(1)
グレー(3)
シルバー(4)
ブラウン(1)
ブロンズ(1)
ホワイト(8)
イエロー・グレー・シルバー・ブラウン・ブロンズ・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(5)
- BeHAUS(1)
- H&H(1)
- OKN(1)
- Rectorseal(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- TRUSCO(2)
- カクダイ(3)
- スリーボンド(1)
- ニチアス(2)
- ニトムズ(4)
- フジクラ(1)
- ホンマ製作所(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- 日本バルカー(3)
- 日本緑十字社(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 東栄管機(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・BeHAUS・H&H・OKN・Rectorseal・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TRUSCO・カクダイ・スリーボンド・ニチアス・ニトムズ・フジクラ・ホンマ製作所・古藤工業(Monf)・日本バルカー・日本緑十字社・日東エルマテリアル・日東電工(旧:Permacel)・東栄管機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

シールテープ
(272件のレビュー)¥149税込¥1641パック(5巻)当日出荷配管ねじのシール材に使用用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8
シールテープ プロ用
(15件のレビュー)¥499税込¥5491ケース(10巻)当日出荷自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
シールテープ10巻単位
TRUSCO(16件のレビュー)¥689税込¥7581セット(10巻)当日出荷ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。特性手で切れる
レクター・アーロンテープ
Rectorseal(75件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
ニトフロンパイプシール No.95S
日東エルマテリアル(19件のレビュー)¥959税込¥1,0551箱(10巻)当日出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)色白伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
シールテープ
スリーボンド(48件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10巻)当日出荷フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品
テープシール
日本バルカー(91件のレビュー)¥369税込¥4061巻当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
厚手ステンレステープ(P-12)
ニトムズ(25件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷強い!きれい!サビにくい!用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
テープシール (JIS規格品)
日本バルカー¥3,098~税込¥3,408~1箱(10巻)当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
防水アルミテープブチル
ニトムズ(27件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。用途屋根材・トタン板などの防水補修に粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)80.0引張強度(N/10mm)32粘着力(N/25mm)27.0セパレータあり剥離紙あり特性耐候性、耐水性、防水
スミフロン ネジシール NS
住友電気工業(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10巻)当日出荷特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
ガオナ 小径ネジ用シールテープ
GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。材質ふっ素樹脂
ナフロン(R)シールテープ
ニチアス(11件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻ほか当日出荷未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン仕様手で切断可能使用温度範囲-100~260℃
銅箔テープ
ニトムズ(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。基材厚さ(mm)0.03引張強度(N/25mm)270粘着力(N/25mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
ペイント防水アルミテープ
ニトムズ(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から32日以内出荷屋外のサビ穴を防水補修が出来ます。水性、油性塗料もぬれて目立ちにくい仕上げに。用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に材質はくり紙/紙タイプブチルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
耐火マイカ粘着テープ
フジクラ¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷耐火電線の接続を行う場合、接続部の耐熱性を優位に保つために使用します。 ガラスクロスの片面に無焼成軟質マイカ箔を貼り合わせたもの。特性耐熱性
業務用プラスチック補修テープ
OKN(1件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷プラスチック製品のひび割れ補修に!収納ケースやゴミ箱などのプラスチック製品のひび割れを補修します。サッシ周りや床周りの防水などの業務用として使用されているテープです。手で簡単に切れます。主な用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応
3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。トラスコ品番542-3317特性耐熱、耐寒
スコッチ アルミテープ(耐熱・耐寒用) KAL
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷耐候・耐熱で、水、油に強く導電にすぐれた、アルミ箔基材のテープです。 屋外・屋内用。用途すき間シール、防水・防湿シールに。トラスコ品番542-3325基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)3.92粘着力(N/25mm)9.8特性耐熱、耐寒
厚手ステンレス粘着テープ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷アルミの約7倍の強度をもつステンレステープです。厚手で扱いやすく、カッターナイフやハサミで簡単に切れるため作業もはかどります。寸法(mm)50幅×5m×0.12質量(g)150日本緑十字社品番190145
ペイント防水アルミテープ
日東電工(旧:Permacel)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷水性塗料も油性塗料も塗れる。ブチル系粘着剤のため凹凸があってもなじみやすい。用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に。厚さ(mm)0.5引張強度(N/25mm)141.27粘着力(N/25mm)21.6
キッチンテープ
フカガワ¥1,798税込¥1,9781巻欠品中レンジフード用丸ダクトに使用出来る業界初の不燃材テープです。 不燃材料 NM-4425-1用途厨房用ダクト、水分を多く含む流体の空気・換気、外部ダクト等厚さ(mm)1使用温度(℃)100以下
シールテープ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥189~税込¥208~1巻当日出荷から翌日出荷金属の施工時に目立ちにくいグレー色です。鉄、鉛、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシールに最適です。自己融着する性質でネジ部を完全にシールします。化学薬品、溶剤にも侵されません。電融、焼付の防止をします。用途水栓やパイプの根元に。色グレーテープ幅(mm)13テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.1
耐熱アルミテープ
ホンマ製作所¥1,098税込¥1,2081巻5日以内出荷煙突など、高温になる部分の補修・補強に最適です。用途煙突接続部や高温部周辺の目張り・補修に。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5本体寸法(mm)2000×50×0.5本体質量(g)29
スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候タイプ カード型
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781箱(20巻)5日以内出荷カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。多用途に使える補修用テープです。用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。屋外、屋内両用。色シルバーテープ幅(mm)48テープ長さ(m)5引張強度(N/10mm)54180°引きはがし粘着力(N/10mm)6
スコッチ 強力多用途補修テープ カード型
3M(スリーエム)¥9,498税込¥10,4481箱(20巻)5日以内出荷カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。多用途に使える補修用テープです。用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。屋内両用。色シルバーテープ幅(mm)48テープ長さ(m)5引張強度(N/10mm)45180°引きはがし粘着力(N/10mm)7.8
ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ
古藤工業(Monf)¥36,980税込¥40,6781箱(30巻)9日以内出荷乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮します。ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。レンジダクトジョイント部気密に。仕様ハサミ推奨トラスコ品番325-1594材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)色イエロータイプ難燃テープ幅(mm)40テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1
スコッチ 超強力多用途補修テープ のり残りが少ないタイプ カード型
3M(スリーエム)¥619税込¥6811巻当日出荷カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。 多用途に使える補修用テープです。 屋外に貼っても、のり残りが少ないタイプです。用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。 屋外、屋内両用。仕様テープカット条件:手で切断可トラスコ品番369-6673材質基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:ゴム系色ダークグレーテープ幅(mm)48テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.33粘着力(N/10mm)180度方向剥離力:5.7RoHS指令(10物質対応)対応