絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 50(6)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 75(3)
  • 100(2)
  • 180(1)
用途
  • 用途隙間用(2)
特長
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(3)
基材
  • アルミ箔(5)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.15
  • 0.05(20)
  • 0.08(18)
  • 0.09(8)
  • 0.1(76)
  • 0.11(4)
  • 0.12(10)
  • 0.13(9)
  • 0.16(5)
  • 0.17(6)
  • 0.18(17)
  • 0.2(11)
  • 0.21(4)
  • 0.25(8)
  • 0.3(6)
  • 0.31(5)
  • 0.43(7)
  • 0.5(9)
  • 0.8(5)
  • 1(7)
テープ長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 2.6(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 50(3)
  • 100(2)
0.5・2.6・5・10・15・20・25・50・100
色
  • 色シルバー(2)
  • 色ホワイト(1)
シルバー・ホワイト
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • コクゴ(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • ニトムズ(2)
  • フジクラ(1)
  • マクセル(4)
TRUSCO・コクゴ・ダイヤテックス・ニトムズ・フジクラ・マクセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリオン アルミガラスクロステープ 9810 マクセル

    スリオン アルミガラスクロステープ 9810

    マクセル(13件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
    用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
  • パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL

    ダイヤテックス(10件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1巻(25m)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
    用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用
  • 耐熱アルミガラスクロステープ マクセル

    耐熱アルミガラスクロステープ

    マクセル(2件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
    用途ダクト、保温材目地シール。質量(g)260基材厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)5引張強度(N/25mm)714引張強度(N/10mm)274粘着力(N/25mm)12.5特性耐熱
  • 耐火マイカ粘着テープ フジクラ

    耐火マイカ粘着テープ

    フジクラ
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻
    当日出荷
    耐火電線の接続を行う場合、接続部の耐熱性を優位に保つために使用します。 ガラスクロスの片面に無焼成軟質マイカ箔を貼り合わせたもの。
    特性耐熱性
  • 通気性粘着テープ TRUSCO

    通気性粘着テープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻
    当日出荷
    空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
    用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に仕様手で切断可能厚さ(mm)0.15タイプ屋内/屋外使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤)引張強度(N/10mm)16特性通気性、透湿性
  • PTFEシールテープ コクゴ

    PTFEシールテープ

    コクゴ
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻(10m)
    当日出荷
    未焼成のPTFEを使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけでシールができます。
  • すきま汚れカバーテープ トイレ ニトムズ

    すきま汚れカバーテープ トイレ

    ニトムズ
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(100巻)
    6日以内出荷
    テープが透明で目立たず、トイレのすきまの汚れを防止 伸縮性があるので、便器のカーブにもフィットし、テープが浮かずにしっかりきれいに貼れる 作業時に貼り直しができるので、位置がずれないように調整しながら貼れる 圧着後は、しっかりくっつき、きれいにはがせる アンモニアが付着しても変色しないフィルムを基材に採用
    用途トイレと床のすきまにたまる汚れの防止に材質基材/ポリエチレン、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.15×20×0.5
  • すきま汚れカバーテープ キッチン ニトムズ

    すきま汚れカバーテープ キッチン

    ニトムズ
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(100巻)
    6日以内出荷
    テープを貼るだけで、ガスコンロやIHクッキングヒーターのすきま汚れを防止 テープが透明で目立たない 伸縮性があるのでコーナー部分にもフィットし、しっかりきれいに貼れる 作業時に貼り直しができるので、位置がずれないように調整が可能 貼りつけた後は、しっかりくっつき、きれいにはがせる 油や熱に強い 幅75cm以下のビルトインタイプのガスコンロ、IHクッキングヒーターに使える
    用途ガスコンロと調理台のすきまの汚れ防止に IHクッキングヒーターと調理台のすきまの汚れ防止に付属品ヘラ材質基材/ポリエチレン、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙、ヘラ/ポリプロピレン寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.15×15×2.6
  • アルミポリエチレンネットテープ(ツヤなし) No.9891 マクセル

    アルミポリエチレンネットテープ(ツヤなし) No.9891

    マクセル
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1ケース(10巻)ほか
    翌々日出荷
    初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトの目地シール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。
    用途断熱パイプのジョイントの目地シール 空調ダクトのジョイントの目地シールタック(ボールNo.)25主な用途目地シール用粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])274[62.9]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下40再生材使用使用
  • アルミポリエチレンネットテープ(ツヤあり) No.9890 マクセル

    アルミポリエチレンネットテープ(ツヤあり) No.9890

    マクセル
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1ケース(10巻)ほか
    翌々日出荷
    初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。
    用途断熱パイプのジョイントの目地シール 空調ダクトのジョイントの目地シール伸度(%)20タック(ボールNo.)25主な用途目地シール用粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])274[62.9]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下40再生材使用使用
補修・シーリングテープ