絞り込み
取付穴径(mm)
- M24
- M3(52)
- M4(110)
- M5(172)
- M6(219)
- M8(218)
- M10(214)
- M12(157)
- M14(4)
- M16(78)
- M20(18)
- Φ5(4)
- Φ6(6)
- Φ8(13)
- Φ10(19)
- Φ12(19)
- Φ14(7)
- Φ16(12)
- Φ20(4)
- □5(3)
- □10(3)
- 取付穴径(mm)をもっと見る
取付部
- めねじ(2)
形状
- L字形(1)
- N形(1)
材質(本体)
- スチール(2)
取付長(mm)
- 41(1)
種類
- クランプレバー(1)
- ラチェットレバー(1)
クランプレバー・ラチェットレバー
回し半径(mm)
- 190(1)
- 300(1)
190・300
ブランド
- イマオコーポレーション(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。

ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥17,980税込¥19,7781個18日以内出荷形状N形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
RL ラチェットレバー
イマオコーポレーション¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷から5日以内出荷正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。形状L字形材質(本体)SCM421種類ラチェットレバー