絞り込み
取付穴径(mm)
- M8(2)
- M16(3)
- Φ5(3)
- Φ10(2)
- Φ12(1)
- Φ16(3)
取付部
- おねじ(1)
- めねじ(4)
- 丸穴(6)
形状
- ノブ付形(8)
材質(本体)
- スチール(6)
- ステンレス(2)
- 樹脂(1)
取付長(mm)
- 10(3)
- 14(2)
- 18(1)
- 25(3)
- 30(4)
- 40(1)
- 50(1)
種類
- クランプレバー(2)
- スイッチレバー(2)
- テンションレバー(4)
クランプレバー・スイッチレバー・テンションレバー
回し半径(mm)
- 100
- 30(42)
- 40(62)
- 42(10)
- 45(84)
- 62(24)
- 63(78)
- 65(71)
- 70(19)
- 74(24)
- 78(51)
- 80(56)
- 82(27)
- 85(17)
- 89(25)
- 92(27)
- 95(60)
- 101(16)
- 108(40)
- 110(26)
- 115(12)
- 回し半径(mm)をもっと見る
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。

ロッキングレバー L
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)鋼材SUM22種類テンションレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)鋼材SUM22
LFM フラットテンションレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー取付部おねじ
ロッキングレバーステンレス L-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼SUS303種類テンションレバー材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
スウィッチレバー SL
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷材質(ボス)鋼材S45C形状ノブ付形材質(本体)黒色フェノール樹脂種類スイッチレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜取付部丸穴材質(シャフト)鋼材SUM22
WL スイッチレバー
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷から5日以内出荷グリップはELESA PG型を使用しています。形状ノブ付形材質(本体)S45C種類スイッチレバー取付部丸穴
両サイド偏心レバー、軸ピン付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥18,980税込¥20,8781個18日以内出荷材質リテーナー・リング:バネ鋼形状ノブ付形材質(本体)焼入れ鋼質量(g)334種類クランプレバー回し半径(mm)100表面処理軸ピン:浸炭焼入れ材質(軸)ピン:スチール取付部丸穴表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ12