絞り込み
取付穴径(mm)
- Φ12(2)
- Φ14(1)
取付部
- 丸穴(3)
形状
- ノブ付形(3)
材質(本体)
- スチール(1)
- 樹脂(2)
取付長(mm)
- 19(2)
- 27(1)
種類
- クランプレバー(1)
- スイッチレバー(2)
クランプレバー・スイッチレバー
回し半径(mm)
- 140
- 30(42)
- 40(63)
- 42(10)
- 45(84)
- 62(24)
- 63(77)
- 65(70)
- 70(19)
- 74(24)
- 78(51)
- 80(56)
- 82(27)
- 85(17)
- 89(26)
- 92(27)
- 95(60)
- 101(16)
- 108(40)
- 110(26)
- 115(12)
- 回し半径(mm)をもっと見る
ブランド
- イマオコーポレーション(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。

WL スイッチレバー
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から5日以内出荷グリップはELESA PG型を使用しています。形状ノブ付形材質(本体)S45C種類スイッチレバー取付部丸穴
スウィッチレバー SL
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷材質(ボス)鋼材S45C形状ノブ付形材質(本体)黒色フェノール樹脂種類スイッチレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜取付部丸穴材質(シャフト)鋼材SUM22
ECL エルゴコントロールレバー
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。