絞り込み
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
30・40・44・45・48.5・62・63・65・71.3・74・78・79.5・80・82・89・92・95・100・108・110・回し半径(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- イマオコーポレーション(50)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- エスコ(8)
- TRUSCO(6)
- kipp(5)
- ニューストロング販売(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- 大阪魂(2)
- ノーブランド(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Elesa(1)
モノタロウ・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・エスコ・TRUSCO・kipp・ニューストロング販売・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・大阪魂・ノーブランド・TAKIGEN(タキゲン)・Elesa
3ページ目: レバー

クランプレバー オネジ ネジ部SUS
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスコ品番805-7042材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) クロムメッキ、ネジ部:SUS303
クランプレバー シルバー オネジ
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐NI‐HP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から5日以内出荷オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。材質オールステンレスタイプめねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥979税込¥1,0771個当日出荷から18日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303寸法H(mm)19.5寸法d(mm)15寸法D(mm)12寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法H'(mm)2寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。ねじ規格並目
ミニクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線歯数18寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13ねじ規格並目寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5色(本体)CR
クランプレバー(おねじ)インチネジタイプ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー取付部おねじ(インチねじ)
オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL
MIYOSHI(小西製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ステンレスクランプレバー(オネジ)
ノーブランド¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から16日以内出荷ステンレス鋳物製の堅牢、錆びずに衛生的。機械組み立て部品、交換用部品としてご使用下さい。形状L字形材質(本体)SUS304種類クランプレバー表面処理電解研磨材質(ねじ部)SUS304取付部おねじ材質(スプリング)SUP7
PGL ピラーグリップレバー
イマオコーポレーション¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。形状スティック形材質(本体)フェノール樹脂種類グリップレバー取付部おねじ
ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0823KL
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個当日出荷・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A39B14L5.3H8タイプフェノール樹脂製F35種類クランプレバーD23C23E97.3G30J15.3K10RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)4クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:32.3(32.3~36.3)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.3(30.3~34.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:33.2(33.2~37.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.2(31.2~35.2)
ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1240KL
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個当日出荷・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A58B22L10.4H8タイプフェノール樹脂製F55種類クランプレバーD40C40E145.7G45J25.4K20RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)5クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:44(44~49)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:34.5(34.5~39.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:46.5(46.5~51.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:37(37~42)
ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0823KR
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個当日出荷・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A39B14L5.3H8タイプフェノール樹脂製F35種類クランプレバーD23C23E97.3G30J15.3K10RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)4クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:32.3(32.3~36.3)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.3(30.3~34.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:33.2(33.2~37.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.2(31.2~35.2)
クランプレバー オネジ オールSUS製
イマオコーポレーション¥5,798税込¥6,3781個当日出荷仕様クランプレバー(オールステンレス)トラスコ品番806-0858材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303材質(本体)ステンレス種類クランプレバー取付部おねじ
エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製)
Elesa¥1,398税込¥1,5381個当日出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。仕様エルゴアジャストクランプレバートラスコ品番806-0587材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め種類クランプレバー取付部おねじ
カムレバー オネジ回転 SUS製
kipp¥7,998税込¥8,7981個当日出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。スラストワッシャー以外はステンレス製で、防錆に優れています。ネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。トラスコ品番806-1324材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ネジ部・ワッシャー:SUS303
エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製)
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。トラスコ品番806-0619材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め
ミニクランプレバー オネジ
イマオコーポレーション¥939税込¥1,0331個当日出荷半径(30mm)の回転でクランプできます。トラスコ品番806-0908材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
クランプレバー オネジ SUS
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ハンドル位置調整自在レバーです。材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUS303
フラットテンションレバー メネジ レバー付 SUS
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個当日出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。トラスコ品番805-7161材質本体:SUS303、グリップ:フェノール樹脂 ブラック
エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ(スチール製)
イマオコーポレーション¥629税込¥6921個当日出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け操作が楽にできます。トラスコ品番805-6354材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ボス部:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ボタン:ポリアミド オレンジ、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
フラットテンションレバー オネジ レバー付 スチール
イマオコーポレーション¥5,198税込¥5,7181個当日出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。トラスコ品番805-7146材質本体:SUM22L 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 ブラック
ストラップクランプ
ニューストロング販売¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から翌々日出荷専用治具として使用が出来ます。M6・10・12・19と種類も豊富です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スイベルナット
ニューストロング販売¥899税込¥9891個当日出荷治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。用途クランンプ作業に。トラスコ品番118-1905RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クランプレバー ブラック メネジ
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
kipp フラットテンションレバー オネジ レバー付き
イマオコーポレーション¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。種類テンションレバー取付部おねじ
kipp クランプレバー オネジ 右ネジ
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L材質(レバー部)亜鉛ダイカスト表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ表面処理(レバー)塗装
オーバルグリップレバー
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番105-6018形状スティック形材質(本体)ポリアミド種類グリップレバー使用温度範囲(℃)-20~90グリップ径(Φmm)32レバー長さ(mm)100取付部おねじねじ径MM10×1.5材質(シャフト)SS400取付長(mm)25取付穴径(mm)M10