2ページ目: ナールドノブ

109件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
KK ステンレスナールドノブ イマオコーポレーションKK ステンレスナールドノブイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
本製品にローレット加工は施されておりません。
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
418税込460
1個
翌日出荷
ねじの呼びM8材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM8×1.25色(本体)ブラック
SUS ダンツキグリップB(NO4 大阪魂SUS ダンツキグリップB(NO4大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
長さ(mm)20タイプNo-4寸法H(mm)18寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)6ねじ径MM6
SUS ダンツキグリップB(NO3 大阪魂SUS ダンツキグリップB(NO3大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
長さ(mm)25タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6ねじ径MM6
3カ-W ダンツキGBTロングNO4 大阪魂3カ-W ダンツキGBTロングNO4大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
長さ(mm)15タイプNo-4寸法H(mm)27寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)15ねじ径MM8
3カ-W ダンツキGBTロングNO3 大阪魂3カ-W ダンツキGBTロングNO3大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
長さ(mm)20タイプNo-3寸法H(mm)27寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)15ねじ径MM6
3カ-W ダンツキGBTロングNO2 大阪魂3カ-W ダンツキGBTロングNO2大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
長さ(mm)15タイプNo-2寸法H(mm)22寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)12ねじ径MM4
SUS ダンツキグリップB(NO2 大阪魂SUS ダンツキグリップB(NO2大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
SUS ダンツキグリップB(NO1 大阪魂SUS ダンツキグリップB(NO1大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
3カ-W ダンツキグリップB(NO3 大阪魂3カ-W ダンツキグリップB(NO3大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキGBTロングNO1 大阪魂3カ-W ダンツキGBTロングNO1大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-1寸法H(mm)16寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキグリップB(NO2 大阪魂3カ-W ダンツキグリップB(NO2大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
3カ-W ダンツキグリップB(NO1 大阪魂3カ-W ダンツキグリップB(NO1大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-1寸法H(mm)12寸法D(mm)16寸法C(mm)11寸法H1(mm)2
ナールドナット(Bタイプ) ニューストロング販売ナールドナット(Bタイプ)ニューストロング販売
4,498税込4,948
1個
当日出荷
●側面にローレット加工をしていることで、微調整が出来ます。●ロックナット付でボルトを固定出来ます。●専用治具として使用出来ます。
用途●専用治具、組込品等に。トラスコ品番837-9136RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ナールドサムノブ イマオコーポレーションナールドサムノブイマオコーポレーション
549税込604
1個
当日出荷
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。パネル固定用として最適です。
トラスコ品番805-9438材質SUS303ねじ径M3×0.5ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)12ノブ高さ(mm)7.5
ナールドボルト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールドボルトRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
操作しやすい溝付きのグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドノブ(オネジ) KS イマオコーポレーションナールドノブ(オネジ) KSイマオコーポレーション
419税込461
1個
3日以内出荷
質量(g)28使用温度範囲(℃)-20~110ねじ長さ(mm)25取付部おねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM8×1.25材質(取付部)SUM22L、亜鉛メッキ材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
M4x10mm/15x15mm  雄ねじグリップノブ エスコM4x10mm/15x15mm 雄ねじグリップノブエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
材質ノブ:ナイロン6、ねじ:亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)L:15、H:15質量(g)4
トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブNBK(鍋屋バイテック会社)
11,900税込13,090
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
トルク・グリップ/オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/オネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部おねじ(段付)材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
トルク・グリップ/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部めねじ材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
269税込296
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ(段付)強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
689税込758
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
289税込318
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラストRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
359税込395
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
M10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブ エスコM10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-93材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)32寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)36取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ エスコM8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-90材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)27取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ エスコM8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-89材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ エスコM8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-87材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M8x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコM8x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-85材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブエスコ
415税込457
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-84材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M6x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-83材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M6x16mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x16mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-81材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)22表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-80材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)22表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ エスコM5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ エスコM5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-78材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコM5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-77材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x10mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコM5x10mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-76材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M4x10mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコM4x10mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-74材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコM8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-64材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)33取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)33ねじの呼びM8表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
ナールドノブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら