絞り込み
ねじの呼び
- M8(6)
- M10(1)
取付長(mm)
- 18
- 5(8)
- 6(13)
- 7(10)
- 8(16)
- 9(5)
- 10(40)
- 11(3)
- 11.5(8)
- 12(19)
- 14(13)
- 15(18)
- 16(31)
- 17(7)
- 20(25)
- 23(6)
- 25(25)
- 30(19)
- 35(4)
- 40(19)
- 取付長(mm)をもっと見る
取付部
- めねじ(5)
- めねじ(段付)(2)
材質(本体)
- スチール(3)
- ステンレス(3)
- 樹脂(1)
材質(取付部)
- スチール(3)
- ステンレス(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- イマオコーポレーション(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(6)
M10(1)

ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。材質(本体)SUS303
ナールドサムノブ(スチール製)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。表面処理(本体)クロムメッキ
ナールドサムノブ(めねじ) TKN
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥549税込¥6041個3日以内出荷材質(本体)鋼材SUM22種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋼材SUM22
ナールドサムノブステンレス(めねじ) TKN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥819税込¥9011個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303種類丸形取付部めねじ(段付)材質(取付部)ステンレスSUS303
KN-SOFT ナールドノブソフト
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398税込¥1,5381個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/スティール、黒染、強度クラス5
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥569税込¥6261個18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじ強度5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール