絞り込み
取付長(mm)
ブランド
イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・MIYOSHI(小西製作所)・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ニューストロング販売・ノーブランド・Elesa
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 樹脂つまみ(ナールドノブ) ノーブランド

    樹脂つまみ(ナールドノブ)

    ノーブランド(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い樹脂つまみです。
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)
  • TKN-SL-SUS ナールドサムノブ イマオコーポレーション

    TKN-SL-SUS ナールドサムノブ

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップノブボルトロング TRUSCO

    グリップノブボルトロング

    TRUSCO
    58税込64
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
  • ナールドノブ KS MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドノブ KS

    MIYOSHI(小西製作所)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)ブラック
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ナールドナット(めねじ) ZKN MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドナット(めねじ) ZKN

    MIYOSHI(小西製作所)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
  • KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    KN ナールドノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅種類丸形
  • グリップノブナット TRUSCO

    グリップノブナット

    TRUSCO(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
  • ロングナールドノブ(メネジタイプ) イマオコーポレーション

    ロングナールドノブ(メネジタイプ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(C3604B)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
  • ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ(ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
    材質(本体)SUS303
  • ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    289税込318
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ(段付)強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
  • ナールドナット(おねじ) ZKS MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドナット(おねじ) ZKS

    MIYOSHI(小西製作所)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
  • ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-sus MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
  • ロングナールドノブ(めねじ) LKF MIYOSHI(小西製作所)

    ロングナールドノブ(めねじ) LKF

    MIYOSHI(小西製作所)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
  • EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーション

    EKK エルゴナールドノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ(スチール製)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    349税込384特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
    表面処理(本体)クロムメッキ
  • 15x 8mm M4 雄ネジグリップノブ エスコ

    15x 8mm M4 雄ネジグリップノブ

    エスコ
    80税込88
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948AG-11材質(本体)ナイロン6種類丸形/多角形寸法H(mm)8表面処理(ねじ)つや消し仕上げ寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)寸法h(mm)3寸法L(Φmm)15ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)スチール
  • ナールドボルト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ナールドボルト

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    操作しやすい溝付きのグリップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
  • ナールドノブ KN MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドノブ KN

    MIYOSHI(小西製作所)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
  • グリップノブナットロング TRUSCO

    グリップノブナットロング

    TRUSCO(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
  • DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ イマオコーポレーション

    DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)特殊ポリカーボネートノブ:レッド質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
  • KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ イマオコーポレーション

    KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴プレート:つや消しシルバー種類丸形材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
  • トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクコントロールノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
    ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
  • トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクコントロールノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
    ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
  • M8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-89材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
  • ロングナールドノブ(おねじ) LKK MIYOSHI(小西製作所)

    ロングナールドノブ(おねじ) LKK

    MIYOSHI(小西製作所)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
  • ナールドナットステンレス KNTA-sus MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドナットステンレス KNTA-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ステンレスSUS303材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形
  • ナールドナット黒染め KNTA-B MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドナット黒染め KNTA-B

    MIYOSHI(小西製作所)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)鋼材S45C材質(取付部)鋼材S45C取付部めねじ(段付)種類丸形色(本体)黒色表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • ロングナールドノブ(オネジタイプ) イマオコーポレーション

    ロングナールドノブ(オネジタイプ)

    イマオコーポレーション
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)ブラック
  • ECY アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ECY アルミコントロールノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金取付部丸穴材質(ハブカバー)ナイロン6(ハブカバー)ライトグレー種類丸形表面処理(ノブ)アルマイト処理
  • KS ナールドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    KS ナールドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    299税込329
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類丸形
  • KK ステンレスナールドノブ イマオコーポレーション

    KK ステンレスナールドノブ

    イマオコーポレーション
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本製品にローレット加工は施されておりません。
    材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ねじの呼びM6材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM6×1色(本体)ブラック
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    339税込373特価
    1個
    当日出荷
    ねじの呼びM6材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM6×1色(本体)ブラック
  • ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    479税込527
    1個
    18日以内出荷
    形状B材質(本体)快削鋼種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削鋼
  • ナールド ノブ ソフト(メネジ) Elesa

    ナールド ノブ ソフト(メネジ)

    Elesa
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    トラスコ品番805-7445材質ノブ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、メネジ:黄銅(C3604B)ねじ寸法M10×1.5外径(mm)54ノブ高さ(mm)30ねじ深さ(mm)18
  • SUS ダンツキグリップB(NO4 大阪魂

    SUS ダンツキグリップB(NO4

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
    長さ(mm)20タイプNo-4寸法H(mm)18寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)6ねじ径MM6
  • SUS ダンツキグリップB(NO3 大阪魂

    SUS ダンツキグリップB(NO3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    <特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
    長さ(mm)25タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6ねじ径MM6
ナールドノブ