絞り込み
ねじの呼び
- M3(6)
- M4(7)
- M5(1)
- M6(4)
取付長(mm)
- 6
- 5(8)
- 7(10)
- 8(16)
- 9(5)
- 10(40)
- 11(3)
- 11.5(8)
- 12(19)
- 14(13)
- 15(18)
- 16(31)
- 17(7)
- 18(7)
- 20(25)
- 23(6)
- 25(25)
- 30(19)
- 35(4)
- 40(19)
- 取付長(mm)をもっと見る
取付部
- おねじ(1)
- おねじ(段付)(6)
- めねじ(5)
- めねじ(段付)(1)
材質(本体)
- スチール(4)
- ステンレス(3)
- 樹脂(6)
材質(取付部)
- スチール(6)
- ステンレス(4)
- 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- エスコ(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(6)
M4(7)
M5(1)
M6(4)

ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥289~税込¥318~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ(段付)強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ナールドノブ KN
MIYOSHI(小西製作所)¥289~税込¥318~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥659税込¥7251個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)ステンレスSUS303
ナールドサムノブ(おねじ) TKS
MIYOSHI(小西製作所)¥389税込¥4281個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)鋼材SUM22種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋼材SUM22
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥309税込¥3401個13日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥629税込¥6921個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BX-73材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥779税込¥8571個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
フラット・ナールド・ナット、DIN467/スティール、黒染、強度クラス5
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥239税込¥2631個18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじ強度5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール