絞り込み
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(10)
- M5(12)
- M6(17)
- M8(13)
- M10(2)
取付長(mm)
- 16
- 5(8)
- 6(13)
- 7(10)
- 8(16)
- 9(5)
- 10(40)
- 11(3)
- 11.5(8)
- 12(19)
- 14(13)
- 15(18)
- 17(7)
- 18(7)
- 20(25)
- 23(6)
- 25(25)
- 30(19)
- 35(4)
- 40(19)
- 取付長(mm)をもっと見る
取付部
- おねじ(3)
- おねじ(段付)(21)
- めねじ(3)
- めねじ(段付)(3)
- 丸穴(1)
材質(本体)
- アルミ(2)
- スチール(3)
- ステンレス(3)
- 樹脂(23)
材質(取付部)
- アルミ(1)
- スチール(20)
- ステンレス(6)
- 黄銅(真鍮)(5)
ブランド
- イマオコーポレーション(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
- MIYOSHI(小西製作所)(7)
- エスコ(5)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(3)
M4(10)
M5(12)
M6(17)
M8(13)
M10(2)

ナールドノブ KS
MIYOSHI(小西製作所)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ロングナールドノブ(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(C3604B)
ナールドナット(めねじ) ZKN
MIYOSHI(小西製作所)¥379税込¥4171個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥329~税込¥362~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ(段付)強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥879税込¥9671個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ロングナールドノブ(オネジタイプ)
イマオコーポレーション¥409税込¥4501個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22L
ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥759税込¥8351個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)ステンレスSUS303
ナールドサムノブ(おねじ) TKS
MIYOSHI(小西製作所)¥399税込¥4391個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)鋼材SUM22種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋼材SUM22
ロングナールドノブ(めねじ) LKF
MIYOSHI(小西製作所)¥349税込¥3841個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ECY アルミコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ハブカバー)ナイロン6色(ハブカバー)ライトグレー材質(本体)アルミニウム合金種類丸形取付部丸穴表面処理(ノブ)アルマイト処理材質(取付部)アルミニウム合金
トルク・グリップ/オネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部おねじ(段付)材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥899~税込¥989~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥309~税込¥340~1個13日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
M8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷エスコ品番EA948BX-87材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M8x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948BX-85材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-77材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-75材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
ロングナールドノブ(おねじ) LKK
MIYOSHI(小西製作所)¥329税込¥3621個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
グリップノブナットロング
TRUSCO(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
KN-SOFT ナールドノブソフト
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
ナールドノブ
イマオコーポレーション¥539税込¥5931個翌々日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM8×1.25色(本体)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)SUM22L
ナールドノブ
イマオコーポレーション¥399税込¥4391個翌々日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM6×1色(本体)ブラックねじの呼びM6材質(取付部)SUM22L
ナールドノブ
イマオコーポレーション¥169税込¥1861個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM6×1色(本体)ブラックねじの呼びM6材質(取付部)SUM22L
ナールド・ボルト、プラスティック/ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥429税込¥4721個18日以内出荷材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
ナールド・ボルト、プラスティック/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥359~税込¥395~1個18日以内出荷材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)スチール
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥939~税込¥1,033~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)