絞り込み
取付穴径(mm)
- M8(2)
- M10(7)
- M12(7)
- M16(7)
- M20(2)
- Φ5(2)
- Φ6(1)
- Φ8(1)
- Φ10(1)
- Φ12(1)
- Φ16(1)
取付部
- おねじ(5)
- めねじ(4)
- 丸穴(2)
回し半径(mm)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 75(1)
- 87(4)
- 100(1)
- 102(2)
- 106(4)
- 128(4)
- 131(2)
- 148(2)
- その他(2)
種類
- クランプレバー(2)
- テンションレバー(8)
形状
- L字形(1)
- ノブ付形(7)
- ノブ無(2)
取付長(mm)
- 6.5(1)
- 8.7(1)
- 10(1)
- 10.2(1)
- 14(2)
- 17(2)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(2)
- 25(1)
- 27(2)
- 30(4)
- 40(3)
- 50(3)
- 60(3)
- 80(1)
6.5・8.7・10・10.2・14・17・18・19・20・21・22・23・25・27・30・40・50・60・80
材質(本体)
- スチール(8)
- ステンレス(6)
スチール・ステンレス
ブランド
- イマオコーポレーション
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- エスコ(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「取付穴径(mm)」から絞り込む
M8(2)
M10(7)
M12(7)
M16(7)
M20(2)
Φ5(2)
Φ8(1)
Φ10(1)
Φ12(1)
Φ16(1)

FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
TL-N テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
kipp フラットテンションレバー オネジ レバー付き
イマオコーポレーション¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。種類テンションレバー取付部おねじ
LB ロッキングレバー
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷取付けは、側面下穴部を追加工してご使用ください。 RoHS指令適合製品です。形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
ST-N 安全テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部おねじ
STF-N 安全テンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部めねじ
TLF-N テンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。形状ノブ付形種類テンションレバー取付部めねじ