絞り込み
ブランド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション
「取付穴径(mm)」から絞り込む

グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から18日以内出荷材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類グリップレバー最高温度(℃)110表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)円筒形:黒
オーバルグリップレバー OGL
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)黒色フェノール樹脂種類グリップレバー表面処理(シャフト)クロムメッキ取付部おねじ材質(シャフト)鋼材SUM22
OGL オーバルグリップレバー
イマオコーポレーション¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。形状スティック形材質(本体)ポリアミド種類グリップレバー取付部おねじ
ピラーグリップレバーステンレス PGL-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷材質(本体)黒色フェノール樹脂種類グリップレバー取付部おねじ材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
オーバルグリップレバーステンレスOGL-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)黒色フェノール樹脂種類グリップレバー取付部おねじ材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
ピラーグリップレバー PGL
MIYOSHI(小西製作所)¥899~税込¥989~1個3日以内出荷材質(本体)黒色フェノール樹脂種類グリップレバー表面処理(シャフト)クロムメッキ取付部おねじ材質(シャフト)鋼材SUM22
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198~税込¥2,418~1個18日以内出荷材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状円筒形材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類グリップレバー最高温度(℃)110表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)円筒形:黒
グリップ・レバー/球状ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類グリップレバー最高温度(℃)110表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)円筒形:黒
PGL ピラーグリップレバー
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。形状スティック形材質(本体)フェノール樹脂種類グリップレバー取付部おねじ
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,698~税込¥1,868~1個18日以内出荷材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状円筒形材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類グリップレバー最高温度(℃)110表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)円筒形:黒