絞り込み
取付穴径(mm)
- M5(1)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(1)
取付長(mm)
- 20(2)
- 25(2)
- 25.5(1)
- 26(1)
- 30(1)
- 32.5(1)
- 40(1)
- 50(2)
- その他(1)
取付部
- おねじ(3)
- めねじ(3)
材質(本体)
- アルミ(1)
- スチール(3)
- 樹脂(1)
種類
- カムレバー(3)
形状
- L字形(2)
- その他(1)
L字形・その他
回し半径(mm)
- 21.5(1)
- 33.2(1)
- 63(1)
- 79(1)
21.5・33.2・63・79
ブランド
- イマオコーポレーション
- NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「取付穴径(mm)」から絞り込む
M5(1)
M6(2)
M8(2)
M10(1)

KCL・KCL-SUS カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
コンパクトワークサポーター(カムレバータイプ)
イマオコーポレーション¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。材質カムレバー:亜鉛ダイカスト形状その他材質(本体)S45C種類カムレバー表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440ロック機構スパイラルカムカム角度4°
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター カムレバータイプ(ピン) CP731
イマオコーポレーション¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)SCM440材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)塩浴軟窒化処理材質(カムレバー)SCM440表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(カムレバー)焼入焼戻
カムレバー
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷材質(レバー部)SCM440クランプ機構スパイラルカム カム角度 2°表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ熱処理(レバー)焼入焼戻