絞り込み
取付穴径(mm)
  • M5(8)
  • M6(8)
  • M8(8)
  • Φ8(2)
  • Φ10(2)
  • Φ12(3)
取付長(mm)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 16(8)
  • 20(6)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 60(4)
取付部
  • おねじ(4)
  • めねじ(4)
  • 丸穴(3)
材質(本体)
  • スチール(1)
  • 亜鉛ダイカスト(8)
種類
  • カムレバー(2)
  • クランプレバー(9)
形状
  • ノブ付形(11)
ノブ付形
回し半径(mm)
  • 63(8)
  • 82(8)
  • 100(1)
  • 114(2)
  • 138(2)
  • 157(2)
63・82・100・114・138・157
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(78)
  • イマオコーポレーション(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(mm)から絞り込む
M5(8)
M6(8)
M8(8)
Φ8(2)
Φ10(2)
Φ12(3)
  • 偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
  • 偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,298税込5,828
    1個
    18日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部おねじ材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
  • 偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付調整リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付調整リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,698税込5,168
    1個
    18日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部めねじ材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
  • 偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,198税込3,518
    1個
    18日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部おねじ材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
  • 偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,498税込2,748
    1個
    18日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部めねじ材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
  • 偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/スティール、亜鉛メッキ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,198税込4,618
    1個
    18日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
  • 偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付調整リング付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付調整リング付/スティール、亜鉛メッキ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,598税込3,958
    1個
    18日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
  • 偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,398税込2,638
    1個
    18日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
  • 軸ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    軸ピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    999税込1,099
    1個
    18日以内出荷
    材質リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)表面処理軸ピン:熱処理材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心レバー、軸ピン付/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心レバー、軸ピン付/ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    10,980税込12,078
    1個
    18日以内出荷
    材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)形状ノブ付形種類カムレバー最高温度(℃)60表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心レバー、軸ピン付/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心レバー、軸ピン付/鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    8,198税込9,018
    1個
    18日以内出荷
    材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、偏芯カム部:スチール1.0570(SM50YB相当)形状ノブ付形種類カムレバー最高温度(℃)60表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部亜鉛リン酸塩処理材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両サイド偏心レバー、軸ピン付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    両サイド偏心レバー、軸ピン付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    18,980税込20,878
    1個
    18日以内出荷
    材質リテーナー・リング:バネ鋼形状ノブ付形材質(本体)焼入れ鋼質量(g)334種類クランプレバー回し半径(mm)100表面処理軸ピン:浸炭焼入れ材質(軸)ピン:スチール取付部丸穴表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ12

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

カムレバー