絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • 住友電工ハードメタル(30)
  • 京セラ(18)
  • 三菱マテリアル(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • ケナメタル(3)
  • タンガロイ(3)
  • イスカル(1)
  • カブト工業(1)
  • サンドビック(1)
  • 大洋ツール(1)
  • テグテックジャパン(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ボアタイプ :「70mm」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径インチサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃先R(mm)15(10)関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
76,980税込84,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。 広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。 切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。 独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。 等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工 取り代が変動しやすい鋳物ワークや肉盛り溶接材の荒加工給油方式クーラント穴あり
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径ミリサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃先R(mm)15(10)関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。 広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。 切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。 独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。 等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工 取り代が変動しやすい鋳物ワークや肉盛り溶接材の荒加工給油方式クーラント穴あり
アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
82,980税込91,278
1個
6日以内出荷
鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。加工代が不均一なワークも等高線加工による形状部粗加工ができます。構造部平面粗加工にも使えます。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR10があります。ダイレクトに彫り込み加工も可能。中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工コーナーR(mm)10刃長(mm)18適合インサートZDNW1505100TR、ZDMT1505100TR関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
82,980税込91,278
1個
6日以内出荷
鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。加工代が不均一なワークも等高線加工による形状部粗加工ができます。構造部平面粗加工にも使えます。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR10があります。ダイレクトに彫り込み加工も可能。中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工コーナーR(mm)10刃長(mm)18適合インサートZDNW1505100TR、ZDMT1505100TR関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
ボアタイプ