スクリーン SRタイプ スモーク
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)¥6,298税込¥6,928特価1個当日出荷エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
ウインドシールドSS/REBEL250 S
DAYTONA(デイトナ)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷レブル250 Sエディション/Eクラッチ専用のウインドシールド。スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。ボルトオンで取り付けが可能です。スクリーンは耐衝撃性に優れるポリカーボネートにハードコーディングを施し傷つきを防止。スマートフォンホルダーなどの装着に便利なΦ22.2のクランプバー付属。用途適合車種:レブル250 Sエディション/Eクラッチ(20-25)。雨や虫よけに効果があり、空気抵抗による疲労を軽減。スマホホルダーなど装着に便利なΦ22.2のクランプバー付属。耐衝撃性に優れるポリカーボネート製シールド。ハードコーディングで傷つきを防止。同時装着可能:メーカーVELONAタコメーターキット(品番39914/39913)、メーカーマルチバーホルダー(品番31442)適合車種レブル250 Sエディション(20-24) [2BK-MC49]レブル250 Sエディション Eクラッチ(25) [8BK-MC49]
ロングスクリーン
af(旭風防)¥17,980税込¥19,778特価1個当日出荷から23日以内出荷ロングスクリーン用途スクリーン材質ポリカーボネイト樹脂色クリアー(グラデーション印刷付き)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×500×2.5
スクリーン レーシング
MRAスクリーン¥9,798税込¥10,778特価1セット当日出荷から32日以内出荷トップスピードにおける空力の優位性はMOTO-GP、WSBで実証済み。多くのライダーがMRAスクリーンと共に。グランプリでの優勝を手にしています。ドイツTUV規格をクリアした高い安全性。材質アクリル