絞り込み
ブランド
刃幅(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: タガネ

198件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
3PCS パネルリムーバーセット JTC3PCS パネルリムーバーセットJTC
6,998税込7,698
1個
欠品中
パネル剥がしが超簡単! スポット溶接のボディパネルをハンマーを使用して分離する事が出来ます。 打撃の衝撃を吸収するソフトグリップ付き
セット内容ストレートタイプ・30°曲がりタイプ・90°曲がりタイプ材質クロームバナジウムRoHS指令(10物質対応)対応
電工用平タガネ(グリップ付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電工用平タガネ(グリップ付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
滑りにくく握りやすい、グリップつき平タガネ。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。 PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
全長(mm)250
平タガネ GEDORE平タガネGEDORE(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240刃幅(mm)26トラスコ品番855-6458材質クロムモリブデン鋼質量(g)2602018年トラスコ掲載ページ4 1889
チップ付タイルタガネ 千吉チップ付タイルタガネ千吉(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
刃先超硬チップ付のタイルタガネです。刃幅9mmのタイルタガネです。
用途タイルの切断など。刃幅(mm)9仕様刃先超硬チップ付
タガネ(フラット)10mmX120mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)タガネ(フラット)10mmX120mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
フラットタガネ、八角胴シャフト、クロムメッキ加工
全長(mm)120刃幅(mm)10トラスコ品番448-3553質量(g)45対辺寸法(mm)8
補修タガネ 目地取りタイプ Rakuda(ラクダ/清水製作所)補修タガネ 目地取りタイプRakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた再の、目地を取り除くのに最適です。
サイズ(mm)7×220
チスタガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)チスタガネRakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
25x250mm グリップ付平タガネ エスコ25x250mm グリップ付平タガネエスコ
2,820税込3,102
1個
当日出荷
エスコ品番EA572H-25
8 x125mm 平タガネ エスコ8 x125mm 平タガネエスコ(1件のレビュー)
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572MB-8
長桂荷鉤 浅野木工所長桂荷鉤浅野木工所
2,898税込3,188
1本
当日出荷
物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。
用途箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に。トラスコ品番818-9682材質刃:鋼材、柄:木(本樫)爪形状8×10角(mm)刃幅(mm)65柄長さ(mm)300
金矢 オーエッチ工業金矢オーエッチ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。
用途機械のレベル出し、フランジの開作業に材質機械構造用炭素鋼 S50CRoHS指令(10物質対応)対応
桜日本 真鍮旗金 与板利器工業桜日本 真鍮旗金与板利器工業
999税込1,099
1本
当日出荷
木工作業において材料を締め付ける大工道具で、接着時の固定や同じ位置に印を付ける時に必要です。木工作業に重宝します。物に釘を打ちたいときや、ひとまず固定して作業したい場合に使います。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着時の固定・印付。材質真鍮
7本組 タガネポンチセット エスコ7本組 タガネポンチセットエスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に便利です。セット内容<セット内容>:7本組平タガネ(刃幅:10mm、全長:140mm)平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)平タガネ(刃幅:16mm、全長:155mm)ピンポンチ(先端径:4.5mm、全長:151mm)テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:150mm)テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:150mm)センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm)材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入れアズワン品番64-7870-77全質量(g)625
L型クランプ アダプタセット スーパーツールL型クランプ アダプタセットスーパーツール
1,798税込1,978
1個
当日出荷
L型クランプ用パーツ
付属品スプリングピン付
ミルタガネ FFCミルタガネFFC
1,198税込1,318
1袋(10本)
5日以内出荷
タガネ(フラット)25mmX200mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)タガネ(フラット)25mmX200mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,698税込5,168
1本
欠品中
トラスコ品番448-3600
ヒラタガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)ヒラタガネRakuda(ラクダ/清水製作所)
919税込1,011
1本
当日出荷
刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
6.5x125mm 平タガネ エスコ6.5x125mm 平タガネエスコ(1件のレビュー)
1,330税込1,463
1個
当日出荷
全長(mm)125刃幅(mm)6.5エスコ品番EA572MB-6.5材質クロムバナジウム鋼
ケレン棒 パイプ柄 900mm 大五郎ケレン棒 パイプ柄 900mm大五郎
999税込1,099
1個
6日以内出荷
壁削り、床材剥がし、さび落とし、ペンキ剥がしに
仕様●商品サイズ:W95×D25×H1000(mm)アズワン品番67-4927-78
ガスケットスクレーパー ラングツールズガスケットスクレーパーラングツールズ
4,198税込4,618
1本
当日出荷
ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。 ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。 焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。
用途パッキン等の剥がし作業、塗料やサビ剥がしに。材質ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
6本組 平たがねセット エスコ6本組 平たがねセットエスコ
12,900税込14,190
1個
当日出荷
仕様刃幅×全長:6.3×127・7.9×127・9.5×127・11.1×140・12.7×152・15.8×127(mm)材質鍛造鋼
平たがねセット エスコ平たがねセットエスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
材質工具鋼本体サイズ(mm)刃幅×全長 19×178mm、25×203mm (2本組)
L型クランプ(アダプタ) スーパーツールL型クランプ(アダプタ)スーパーツール
499税込549
1個
欠品中
L型クランプ用アダプタ 止め輪付き
適合機種FC-E
L型クランプ オネジ・ハンドル付 スーパーツールL型クランプ オネジ・ハンドル付スーパーツール
839税込923
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
L型クランプ用パーツ
L型クランプ アダプタヘッド スーパーツールL型クランプ アダプタヘッドスーパーツール
579税込637
1個
当日出荷から翌日出荷
L型クランプ用パーツ
タガネ GEDOREタガネGEDORE
1,398税込1,538
1本
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
材質クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1889
チップ付タイルタガネ 千吉チップ付タイルタガネ千吉
999税込1,099
1個
当日出荷
刃先超硬チップ付のタイルタガネです。刃幅3mmのタイルタガネです。
用途タイルの切断など。刃幅(mm)3仕様刃先超硬チップ付
鉄平タガネ 三木技研鉄平タガネ三木技研
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
全長(mm)110
八角平タガネ 三木技研八角平タガネ三木技研
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
ブロックタガネ 三木技研ブロックタガネ三木技研
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
全長(mm)150
[2本組] 平タガネセット(グリップ付) エスコ[2本組] 平タガネセット(グリップ付)エスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572H
ミルタガネ23本セット FFCミルタガネ23本セットFFC(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
仕様ハンドル付セット内容プラスチックケーススタンドに入った23本セットとハンドル(金具付)、No.1~No.22各 1 本
マルチタガネ KOTOマルチタガネKOTO
7,898税込8,688
1個
当日出荷
多目的車両用タガネ。 「ひらく」「はがす」「こじる」の三拍子そろったタガネです。 L字形状により巧みな技。 ハブキャップ・インナーレース・ガスケット等の作業に最適です。
質量(kg)0.754ケース寸法(mm)120×230×40
タガネ(フラット)14mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)タガネ(フラット)14mmX150mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷
トラスコ品番448-3570
タガネ(フラット)12mmX130mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)タガネ(フラット)12mmX130mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
トラスコ品番448-3561
モクバ印 木柄タガネ32mm150mm Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 木柄タガネ32mm150mmMokuba(小山刃物製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
柄部に丈夫な樫柄を使用しています。高周波焼き入れをしています。
用途コンクリートなどのハツリ作業に。ブロック・レンガ割り作業に。全長(mm)397刃幅(mm)32トラスコ品番218-2106材質機械構造用炭素鋼質量(g)860刃長(mm)150
10x250mm ロングタガネ エスコ10x250mm ロングタガネエスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
全長(mm)250刃幅(mm)10エスコ品番EA572LB-8材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)六角8
長桂鯨鉤 浅野木工所長桂鯨鉤浅野木工所
3,898税込4,288
1本
当日出荷
物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。
用途箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に。トラスコ品番818-9687材質刃:鋼材、柄:木(本樫)爪形状11×9角(mm)刃幅(mm)80柄長さ(mm)450
タガネドライバー エスコタガネドライバーエスコ
4,430税込4,873
1本
翌日出荷
ハンマーヘッド付。握りやすく、打撃面の広いグリップ部と強靭なブレードです。
材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)275刃幅(mm)10
木製 クサビ 樫 1ケ入 浅香工業木製 クサビ 樫 1ケ入浅香工業
199税込219
1個
3日以内出荷
クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です
用途鍬等のクサビとして材質天然木幅(mm)約21厚さ(mm)約7全長(mm)約80サイズ質量(g)9

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

タガネ