絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: チゼル

159件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60x150mm 超硬合金付タガネ(幅広) エスコ60x150mm 超硬合金付タガネ(幅広)エスコ
7,830税込8,613
1本
翌日出荷
材質超硬合金全長(mm)150刃幅(mm)60アズワン品番64-7870-70
30x300mm スロットチゼル(グリップ付) エスコ30x300mm スロットチゼル(グリップ付)エスコ
4,420税込4,862
1本
翌日出荷
仕様八角軸サイズ:18mm材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300刃幅(mm)30
10x300mm 電工ポイントチゼル(グリップ付) エスコ10x300mm 電工ポイントチゼル(グリップ付)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572DC-12
片刃ケレンチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)片刃ケレンチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
スロットチゼル エスコスロットチゼルエスコ(1件のレビュー)
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
100x190mm ワイドチゼル エスコ100x190mm ワイドチゼルエスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572MR-100
スロットチゼル エスコスロットチゼルエスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572G-2
ストットチゼル(サイドカッター付き) Lisle(ライル)ストットチゼル(サイドカッター付き)Lisle(ライル)
4,698税込5,168
1本
翌日出荷
使用方法:ハンマーでブレードの端または側面を叩き、パネルの継ぎ目に差し込んで使用します。パネルを損傷することなく分離できます。ブレードは3面が研がれており、クリアランスを確保するためにオフセットされています。再研磨して繰り返し使用できます。
用途スポット溶接除去後のパネル分離用
フラットポイント TE-SX FP 50 ヒルティ(HILTI)フラットポイント TE-SX FP 50ヒルティ(HILTI)
6,898税込7,588
1本
5日以内出荷
平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)500
フラットポイント TE-SX FP 36 ヒルティ(HILTI)フラットポイント TE-SX FP 36ヒルティ(HILTI)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)360
フラットチゼル (EA159RD-10用) エスコフラットチゼル (EA159RD-10用)エスコ
8,090税込8,899
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)14.8全長(mm)220刃幅(mm)70適合品番EA159RD-10用
レッキングチゼル トップマン[工具・金物]レッキングチゼルトップマン[工具・金物]
719税込791
1個
8日以内出荷
叩きやすい貫通式デカヘッド型叩く・ハツル・コジル・ハガス・割る作業に最適
材質軸:クロムバナジウム鋼 グリップ:ポリプロピレン樹脂全長(mm)195刃幅(mm)10
片刃ケレンチゼル SDS-max Rakuda(ラクダ/清水製作所)片刃ケレンチゼル SDS-maxRakuda(ラクダ/清水製作所)
7,398税込8,138
1本
5日以内出荷
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。軸径(Φmm)18寸法(mm)320×18×75全長(mm)320シャンクSDSmax刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
チゼル RS PRO クロームバナジウム鋼 RS PROチゼル RS PRO クロームバナジウム鋼RS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
刃の幅 = 5.0 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼個数 = 1チゼルタイプ = コールド長さ = 150mmガード付きチゼル. クロムバナジウムスチール製のシャフト付きの、機械研磨の鋭利な先端を備えたスチール製チゼル。ハンドガード付き 欠けを防ぐデザイン
チゼル RS PRO クロームバナジウム鋼 RS PROチゼル RS PRO クロームバナジウム鋼RS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
刃の幅 = 13.0 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼個数 = 1チゼルタイプ = コールド長さ = 150mmRS PRO 12
チゼル RS PRO クロームバナジウム鋼 RS PROチゼル RS PRO クロームバナジウム鋼RS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RS Pro クロムバナジウムスチール製石材チゼル(ブレード幅 23 mmRS Pro シリーズのクロムバナジウムスチール製石材チゼルは、建設材の切断及び成形に適しています。レンガ、セメントブロック、ファインダに取り付けたり、モルタルをトリミングしたりすることができます。石工チゼルは、一般にジャックハンマーやハンマードリルに取り付けて解体作業で使用されます。 チゼルは、金色トーンの八角形シャフトの一体型タイプです。グリップシャンクは、持ちやすく安全なハンドガードを備えています。衝撃や振動を吸収します。チゼルの 23 mm ブレードは硬化スチール製で、耐久性に優れ、ヘビーデューティ用途に適しています。 Durable多層コーティングのインパクトヘッドは、欠損や膨張のリスクなしにさまざまな材料を破損したりウェッジ留めしたりするのに効果的です。 チゼルは、 DIN7254 、 DIN7255 、 DIN7256 ( Deutsches Institut f u r Normung 、ドイツ標準化機構)などの業界規格に適合しています。建設現場で一般的に使用されています。特長と利点.石材用のチゼル .クロムバナジウムスチール製ブレード .ブレードの幅は 23 mm です . 1 つのピース .快適な保護ハンドルRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様刃の幅 = 23.0 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼個数 = 1チゼルタイプ = 石積み
チゼル RS PRO クロームバナジウム鋼 RS PROチゼル RS PRO クロームバナジウム鋼RS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RS PRO 12
仕様刃の幅 = 26.0 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼個数 = 1チゼルタイプ = 石積み
チゼル RS PRO クロームバナジウム鋼 RS PROチゼル RS PRO クロームバナジウム鋼RS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
DIN7254、DIN7255、DIN7256. たがね、バラ売り. 銀色のたがね刃 金色に塗装された八角形のグリップシャンク. クロムバナジウム空気焼き入れスチール製のたがねです。多層コーティングインパクトヘッドは、欠けや膨張をほぼ完全に廃しています。
仕様刃の幅 = 5,0.0 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼個数 = 1チゼルタイプ = ブリックボルスター
チゼル RS PRO クロームバナジウム鋼 RS PROチゼル RS PRO クロームバナジウム鋼RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
DIN7254、DIN7255、DIN7256. たがね、バラ売り. 銀色のたがね刃 金色に塗装された八角形のグリップシャンク. クロムバナジウム空気焼き入れスチール製のたがねです。多層コーティングインパクトヘッドは、欠けや膨張をほぼ完全に廃しています。
仕様ブレード材質 = クロームバナジウム鋼個数 = 1チゼルタイプ = コールド
チゼル RS PRO クロームバナジウム鋼 RS PROチゼル RS PRO クロームバナジウム鋼RS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
DIN7254、DIN7255、DIN7256. たがね、バラ売り. 銀色のたがね刃 金色に塗装された八角形のグリップシャンク. クロムバナジウム空気焼き入れスチール製のたがねです。多層コーティングインパクトヘッドは、欠けや膨張をほぼ完全に廃しています。
仕様刃の幅 = 25.0 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼個数 = 1チゼルタイプ = 石積み
チゼル RS PRO クロムモリブデン鋼 RS PROチゼル RS PRO クロムモリブデン鋼RS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RS Pro 冷たがね 信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドの RS Pro たがね式コールドチゼルは、クロムモリブデンスチール製の Durable 手動工具製品です。コールドチゼルは、アルミ、銅、黄銅、鉄などの熱処理を施されていない金属製品の切断や成形に最適です。RS Pro コールドチゼルは、耐腐食性と硬度を高めるつや消しクロム仕上げが採用され、長寿命 Durable チゼルを実現しています。 特長と利点 Durable クロムモリブデンスチール製 耐腐食性と硬度を高めるマットクロム仕上げ 銅やアルミニウムなどのさまざまな低温金属に使用できます ヘビーデューティな切削および成形に最適 用途 チゼルは、コンクリート、金属、石、木などの硬い物質を切断又は曲面加工するために設計された工具です。チゼルは、特定の用途に応じて、クロムバナジウムスチール、鍛造スチール、硬化スチール、 HCS 、バナジウムスチール製などがあります。 主な用途: 木工 金属加工 石細工 精密な切断性能 解体作業 これらのチゼルは焼入れ加工されていますか。 はい。 RS Pro コールドチゼルは、硬化特性が強化されたマットクロム仕上げです。 このチゼルはどのような材料に使用できますか RS Pro コールドチゼルは、アルミ、銅、鉄、黄銅などの加熱が不要なさまざまな金属の切断と成形に最適です。 このチゼルの幅はどれくらいですか このチゼルは、幅 20 mm の 60 ° 再グラウンダ先端を備えています。 どのような種類のハンマーを使用すればよいですか ボールペインハンマーは、コールドチゼルでの使用に最適です。
仕様刃の幅 = 20.0 mmブレード材質 = クロムモリブデン鋼個数 = 1チゼルタイプ = コールド長さ = 175mm
チゼル RS PRO クロムモリブデン鋼 RS PROチゼル RS PRO クロムモリブデン鋼RS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RS Pro 冷たがね 信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドの RS Pro たがね式コールドチゼルは、クロムモリブデンスチール製の Durable 手動工具製品です。コールドチゼルは、アルミ、銅、黄銅、鉄などの熱処理を施されていない金属製品の切断や成形に最適です。RS Pro コールドチゼルは、耐腐食性と硬度を高めるつや消しクロム仕上げが採用され、長寿命 Durable チゼルを実現しています。 特長と利点 Durable クロムモリブデンスチール製 耐腐食性と硬度を高めるマットクロム仕上げ 銅やアルミニウムなどのさまざまな低温金属に使用できます ヘビーデューティな切削および成形に最適 用途 チゼルは、コンクリート、金属、石、木などの硬い物質を切断又は曲面加工するために設計された工具です。チゼルは、特定の用途に応じて、クロムバナジウムスチール、鍛造スチール、硬化スチール、 HCS 、バナジウムスチール製などがあります。 主な用途: 木工 金属加工 石細工 精密な切断性能 解体作業 これらのチゼルは焼入れ加工されていますか。 はい。 RS Pro コールドチゼルは、硬化特性が強化されたマットクロム仕上げです。 このチゼルはどのような材料に使用できますか RS Pro コールドチゼルは、アルミ、銅、鉄、黄銅などの加熱が不要なさまざまな金属の切断と成形に最適です。 このチゼルの幅はどれくらいですか このチゼルは、 16 mm 幅の 60 ° 再グラウンダ先端を備えています。 どのような種類のハンマーを使用すればよいですか ボールペインハンマーは、コールドチゼルでの使用に最適です
仕様刃の幅 = 16.0 mmブレード材質 = クロムモリブデン鋼個数 = 1チゼルタイプ = コールド長さ = 150mm
チゼル RS PRO クロムモリブデン鋼 RS PROチゼル RS PRO クロムモリブデン鋼RS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RS Pro フラットチゼル 信頼性の高い RS PRO ブランドのフラットチゼルが登場します。この Durable ワンピースタイプの手動工具は、クロムモリブデンスチール製で、ヘビーデューティな切断及びさまざまな素材の成形用に設計されています。RS Pro フラットチゼルは、耐腐食性と硬度を高めるつや消しクロム仕上げが採用され、長寿命で Durable なチゼルです。また、チゼル先端は 60 ° の切削角度があり、さまざまなチゼル作業に対応できます。 特長と利点 Durable クロムモリブデンスチール製 耐腐食性と硬度を高めるマットクロム仕上げ 木材、金属、 ヘビーデューティな切削および成形に最適 用途 チゼルは、コンクリート、金属、石、木などの硬い物質を切断又は曲面加工するために設計された工具です。チゼルは、特定の用途に応じて、クロムバナジウムスチール、鍛造スチール、硬化スチール、 HCS 、バナジウムスチール製などがあります。 主な用途: 木工 金属加工 石細工 精密な切断性能 解体作業 これらのチゼルは焼入れ加工されていますか。 はい。 RS Pro フラットチゼルは、硬化特性が強化されたマットクロム仕上げです。 このチゼルはどのような材料に使用できますか RS Pro フラットチゼルは、さまざまな材料の切断及び成形に最適で、スチールとともに使用するのに最適です。 このチゼルの幅はどれくらいですか このチゼルは、幅 18 mm の 60 ° 再グラウンダ先端を備えています。 どのような種類のハンマーを使用すればよいですか ボールペインハンマー又はクラブハンマーは、フラットチゼルでの使用に最適で、ハンマーヘッドの直径はチゼルヘッドのヘッドのサイズの少なくとも 2 倍になります。
仕様刃の幅 = 18.0 mmブレード材質 = クロムモリブデン鋼個数 = 1チゼルタイプ = フラット長さ = 150mm
ストライキングチゼル 4セット Hultafors(ハルタホース)ストライキングチゼル 4セットHultafors(ハルタホース)
21,980税込24,178
1セット(4丁)
当日出荷
使用頻度の高い4丁がセットになっています。先端に25°の角度があり、剥がす対象と平行に作業できます。一体型鍛造品のため強靭で打撃力が刃先に伝わります。耐久性と切れ味を兼ね備えています。グリップ付きで滑りにくく握りやすいです。グリップが手への衝撃を軽減してくれます。打撃用キャップは工具不要で交換可能です。ベルトに装着できる実用的なケース入りです。
用途剥がし、バラシ、ハツリ作業に。付属品収納用ケース全長(mm)265
ストライキングチゼル Hultafors(ハルタホース)ストライキングチゼルHultafors(ハルタホース)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
先端に25°の角度があり、剥がす対象と平行に作業できます。一体型鍛造品のため強靭で打撃力が刃先に伝わります。耐久性と切れ味を兼ね備えています。グリップ付きで滑りにくく握りやすいです。グリップが手への衝撃を軽減してくれます。打撃キャップは工具不要で交換可能です。ベルトに装着できる実用的なケース入りです。
用途剥がし、バラシ、ハツリ作業に。付属品収納用ケース全長(mm)265
ストライキングチゼル交換用キャップ Hultafors(ハルタホース)ストライキングチゼル交換用キャップHultafors(ハルタホース)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
HDCチゼルの交換用打撃キャップです。工具不要で交換可能です。
用途剥がし、バラシ、ハツリ作業に。仕様交換用キャップ、適合品(ハルタホース製HDCチゼル)トラスコ品番622-9963
フラットチゼル (グリップ付) RENNSTEIG(レンシュタイグ)フラットチゼル (グリップ付)RENNSTEIG(レンシュタイグ)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
付属品ハンドガード全長(mm)350質量(g)825刃幅(mm)29軸(mm)23×13
SDS PLUSチゼルセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)SDS PLUSチゼルセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
8,998税込9,898
1組
90日以内出荷
セット内容フラットチゼル(212 25000)、ポイントチゼル(212 25001)、グルービングチゼル(212 25003)質量(g)850
フラットチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)フラットチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から90日以内出荷
8角フラットチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)8角フラットチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
1,998税込2,198
1本
90日以内出荷
SDSMAX グルービングチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)SDSMAX グルービングチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
7,498税込8,248
1本
90日以内出荷
全長(mm)300シャンク径(Φmm)18
SDSMAX モーターチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)SDSMAX モーターチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
9,498税込10,448
1本
翌日出荷
全長(mm)300質量(g)550シャンク径(Φmm)18刃幅(mm)10
SDSMAX トゥースチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)SDSMAX トゥースチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
8,298税込9,128
1本
90日以内出荷
全長(mm)300質量(g)550シャンク径(Φmm)18刃幅(mm)32
8角フラットチゼル (グリップ付) RENNSTEIG(レンシュタイグ)8角フラットチゼル (グリップ付)RENNSTEIG(レンシュタイグ)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から90日以内出荷
付属品ハンドガード
SDSMAX フロアーチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)SDSMAX フロアーチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
9,998税込10,998
1本
90日以内出荷
全長(mm)300シャンク径(Φmm)18
SDSMAX ポイントチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)SDSMAX ポイントチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
3,500税込3,850
1本
90日以内出荷
シャンク径(Φmm)18
SDSMAX スペードチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)SDSMAX スペードチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
6,298税込6,928
1本
90日以内出荷
シャンク径(Φmm)18
SDSMAX ワイドチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)SDSMAX ワイドチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
19,980税込21,978
1本
90日以内出荷
全長(mm)350質量(g)950シャンク径(Φmm)18刃幅(mm)105
フラットチゼル STAHLWILLE(スタビレー)フラットチゼルSTAHLWILLE(スタビレー)
6,398税込7,038
1本
90日以内出荷
スタンダードなフラットタガネ。
全長(mm)240質量(g)292刃幅(mm)26
FACOM(ファコム) ハンドル付きチゼル(26mm) | 259P FACOMFACOM(ファコム) ハンドル付きチゼル(26mm) | 259PFACOM
8,498税込9,348
1個
73日以内出荷
ガード付チゼルクロムバナジウム鍛造鋼、エッジで57 HRC、インパクトヘッドで40 HRCを処理
全長(mm)235直径(Φmm)85質量(g)400刃幅(mm)26仕上ラッカー仕上げ

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

チゼル