絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)

    フラットチゼル

    Mokuba(小山刃物製作所)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ショックの少ない安全ガードグリップ付です。 高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
    用途ハツリ・剥がし作業に最適!
  • アイビーチゼル 土牛

    アイビーチゼル

    土牛(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • フラットチゼル50mm×220mm(ブリスターパック入り) Mokuba(小山刃物製作所)

    フラットチゼル50mm×220mm(ブリスターパック入り)

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
    用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。トラスコ品番360-1226材質機械構造用炭素鋼全長(mm)220質量(g)310刃幅(mm)50
  • スロットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)

    スロットチゼル

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
    用途やりにくい板金作業に最適。 スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。 18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。 古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。 水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。トラスコ品番360-1218質量(g)290サイズ(mm)25×240
  • カットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)

    カットチゼル

    Mokuba(小山刃物製作所)(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    全体焼き入れで強いです。 高周波処理しています。
    用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
  • ロングカットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)

    ロングカットチゼル

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。 高周波焼入。 柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
    用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。トラスコ品番360-1200寸法(mm)90×1200質量(g)1740
  • スロットチゼル(V型) Mokuba(小山刃物製作所)

    スロットチゼル(V型)

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、差し込みやすく、刃先の角度により、はがしやすくなっています。
    用途タイルや張り合わせた鉄板等のはがし作業等に最適トラスコ品番327-4438質量(g)290サイズ(mm)25×240
  • フラットポイント TE-YX FP ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-YX FP

    ヒルティ(HILTI)
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    仕様コネクションエンド:SDS MAX
  • STチゼル 土牛

    STチゼル

    土牛(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷
    打撃部の径が大きく、叩きやすくなっている。 すべり止めカバーグリップ付。 巾広刃なので、ハツリ作業に便利。
    用途レンガ、ブロックのハツリ作業や、フロアー材、タイルのハガシ作業に。全長(mm)205
  • ラクダ コールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ラクダ コールドチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。 エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。 磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。 先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼で行って下さい。
  • ハンドガードチゼル(チス刃/平刃) BIGMAN(ビッグマン)

    ハンドガードチゼル(チス刃/平刃)

    BIGMAN(ビッグマン)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    作業時、手がガードされているので、安心してハンマーを振り下ろせる。クロムバナジウム素材で耐久性に優れています。平刃は、両刃仕様を選択。右利き、左利き関係なく使用出来ます。
    用途コンクリートや石材のはつり作業に。付属品刃先カバー材質刃部:クロムバナジウム、グリップ:PP/TPR寸法(mm)210×98×77ブラック/ブラウン対辺(mm)【頭六角部】約19
  • チゼルスリム SK11

    チゼルスリム

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    従来の平タガネに比べ、タガネ全体を薄く設定してある為、ハツリ、切断に便利です。タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ・切断に鋭い切れ味を発揮します。 特殊合金鋼を使用している為、耐磨耗性・耐衝撃性に優れ、研磨だけで続けて使用できます。ショックを吸収し、疲れにくいソフトグリップです。 タイルの修理や、ブロック・レンガ割り、サビついたボルトの切断、古いペンキやサビ落とし作業、水道、屋内防水作業等の狭い場所でのハツリ作業にもご使用いただけます。
    用途ハツリ作業、薄板の切断作業、板金作業。全長(mm)240刃幅(mm)25
  • チゼルスリム SK11

    チゼルスリム

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。
    全長(mm)240刃幅25材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼
  • セフティチゼル 平 SK11

    セフティチゼル 平

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。
    用途ハツリ作業・タイルの補修作業。タイプサイズ(mm)24
  • 90x200mm 幅広タガネ エスコ

    90x200mm 幅広タガネ

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    当日出荷
    タガネに最適な独自の特殊鋼を使用。刃部に高周波焼入を施しており、高硬度で耐久力は抜群です。また、ハンマーで叩いて使用したときに打感の良さが実感できます。刃先は薄い両刃形状で、割り作業からハガシ作業まで多用途に使用できます。
    エスコ品番EA572JB-76材質機械構造用炭素鋼全長(mm)200質量(g)500刃幅(mm)90
  • セフティチゼル SK11

    セフティチゼル

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。
    用途ハツリ作業・タイルの補修作業。寸法(mm)19タイプチス
  • フラットポイント TE-SX FP 36 ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-SX FP 36

    ヒルティ(HILTI)
    6,598税込7,258
    1本
    5日以内出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)360
  • スケーリングチゼル SDSプラス Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    スケーリングチゼル SDSプラス

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。スケーリングチゼルは両刃で主にハツリ、ケレン作業に適しています。 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
    用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。アスファルトのカット作業。コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業。軸径(Φmm)10寸法(mm)280×10×75全長(mm)280シャンクSDSplus刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
  • 電工チゼル 土牛

    電工チゼル

    土牛(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    【一度で深く削れる貫通力! 電工チゼルN型! / 一度に幅広く削れる切削力! 電工チゼルS型!】。強靭な6mm厚の刃でラクラク作業!。全長180mmのコンパクトサイズ!。貫通式で、叩いて使えるノミタイプ。刃の部分と柄尻の部分の2か所が打撃可能!。ケーブルの皮むきにも使用可能です。落下防止コード取付穴付。
    用途木材の溝掘り、軽天材の切断等、荒作業に最適。また、ダウンライト、ボックス等の開口作業に。全長(mm)約180
  • ハイス スロットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)

    ハイス スロットチゼル

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    自動車板金作業に高張力鋼板作業対応。大手自動車修理工場とタイアップし、職人の意見を参考に製作しました。 刃先にハイス鋼を使用。従来のスロットチゼルと比較して耐久性が飛躍的にアップ。 グラインダーでの刃先の修正が可能。(再刃付) 取り外し可能な安全グリップ付。
    サイズ(mm)25×230
  • リフォームチゼルF SK11

    リフォームチゼルF

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。フローリング材・Pタイルなどの剥離作業・ハツリ作業・ペンキはがしや、ブロック・レンガ・薄鉄板の加工に最適です。
    用途ブロックやレンガの割り作業、タイル補修、スクレイパー作業。材質S55C
  • エルチゼル ハード 土牛

    エルチゼル ハード

    土牛
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
  • フラットポイント TE-SX FP 50 ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-SX FP 50

    ヒルティ(HILTI)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)500
  • ハツリ工具”ニューケレン”チゼル 日本ニューマチック工業

    ハツリ工具”ニューケレン”チゼル

    日本ニューマチック工業
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番656-3577適合機種NNK-250、500、750、1000、1500全長(mm)200刃幅(mm)38
  • 片刃ケレンチゼル SDSプラス Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    片刃ケレンチゼル SDSプラス

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
    用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。軸径(Φmm)10寸法(mm)280×10×75全長(mm)280タイプスクイ刃シャンクSDSplus刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
  • KOマスターチゼル 尾崎亀商店

    KOマスターチゼル

    尾崎亀商店
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    既存の通気シートや長尺シートを簡単にはがせるチゼルがついに登場。マキタハンマードリルHM0830に対応しています。別売りのKOマスターチゼルシャフトをご購入の上、ご使用ください。
    用途防水工事における既存の通気シートや長尺シートの撤去仕様マキタハンマードリルHM0830に対応
  • KOマスターチゼルシャフト 尾崎亀商店

    KOマスターチゼルシャフト

    尾崎亀商店
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    既存の通気シートや長尺シートを簡単にはがせるチゼルがついに登場。マキタハンマードリルHM0830に対応しています。別売りのKOマスターチゼルをご購入の上、ご使用ください。
    用途防水工事における既存の通気シートや長尺シートの撤去仕様マキタハンマードリルHM0830に対応
  • 片刃ケレンチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    片刃ケレンチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • コーナーチゼル90度 BIGMAN(ビッグマン)

    コーナーチゼル90度

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。
    用途木材料の90度角とり作業に材質45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR寸法(mm)180×30×30全長(mm)230ブラック/ブルー質量(g)140刃長(mm)70グリップ径(Φmm)30刃幅(mm)12×12
  • 先曲りチゼル エスコ

    先曲りチゼル

    エスコ(1件のレビュー)
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572CH-1
  • 100x190mm ワイドチゼル エスコ

    100x190mm ワイドチゼル

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572MR-100
  • エアフラックスハンマーフラックスハンマー専用チゼル 日本ニューマチック工業

    エアフラックスハンマーフラックスハンマー専用チゼル

    日本ニューマチック工業
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    NF-1SH用のアングルフラットチゼルです。
    トラスコ品番702-7378適合機種NF-1SH全長(mm)155品名アングルフラットチゼル
  • チゼル RS PRO クロームバナジウム鋼 RS PRO

    チゼル RS PRO クロームバナジウム鋼

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 12
    仕様刃の幅 = 26.0 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼個数 = 1チゼルタイプ = 石積み
  • チゼル RS PRO クロームバナジウム鋼 RS PRO

    チゼル RS PRO クロームバナジウム鋼

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    DIN7254、DIN7255、DIN7256. たがね、バラ売り. 銀色のたがね刃 金色に塗装された八角形のグリップシャンク. クロムバナジウム空気焼き入れスチール製のたがねです。多層コーティングインパクトヘッドは、欠けや膨張をほぼ完全に廃しています。
    仕様刃の幅 = 5,0.0 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼個数 = 1チゼルタイプ = ブリックボルスター
  • スロットチゼル エスコ

    スロットチゼル

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    スポット溶接剥がし後にパネル等を分離する作業に。鋭利な刃は使用すると摩耗する為、砥石で再研磨してください。
  • パイプ柄壁削り 緑長(ミドリカネチョウ)

    パイプ柄壁削り

    緑長(ミドリカネチョウ)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外しに最適です。全長900mmのパイプ柄タイプの壁削りです。
    用途壁用ボード・床板等の取り外し。仕様パイプ柄柄長さ(mm)900
  • リフォームチゼルR SK11

    リフォームチゼルR

    SK11
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。タイルはがし、補修、スクレイパー作業、壁材やサッシなどの取付作業、フローリング材・Pタイルなどの剥離作業に適しています。
    用途アルミサッシ・ALC等の取付け作業、床板、壁用ボード等の取外し、ペンキ削り作業。材質S55C刃幅(mm)40
  • グリップ付チゼル60 E-Value

    グリップ付チゼル60

    E-Value(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ツバ付グリップで安全作業ができます。ツバ付ソフトグリップなので握りやすく、手を叩きにくくなっています。サイドカッター付なので側面でのハガし作業ができます。
    用途ハガシ作業及びレンガ・ブロックのハツリ作業。仕様両刃(サイド刃付)材質本体:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC硬度HRC50±1
  • グリップ付チゼル25 E-Value

    グリップ付チゼル25

    E-Value
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ツバ付グリップで安全作業ができます。ツバ付ソフトグリップなので握りやすく、手を叩きにくくなっています。タイルや床材の剥離、レンガ・ブロックのハツリ、スポット溶接のハガシ作業に最適です。
    用途ハガシ作業及びレンガ・ブロックのハツリ作業。仕様両刃材質本体:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC硬度HRC50±1
  • 100x230mm 幅広たがね エスコ

    100x230mm 幅広たがね

    エスコ
    3,450税込3,795
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)25全長(mm)230

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

チゼル