絞り込み
ブランド
- エスコ(31)
- BAHCO(バーコ)(17)
- 土牛(9)
- Mokuba(小山刃物製作所)(7)
- SK11(7)
- FACOM(6)
- 日本ニューマチック工業(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- Hultafors(ハルタホース)(4)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(3)
- ヒルティ(HILTI)(3)
- E-Value(2)
- ヤヨイ化学(2)
- iHelp(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ハゼット(1)
- 与板利器工業(1)
- トップマン[工具・金物](1)

フラットチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)(11件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ショックの少ない安全ガードグリップ付です。 高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。用途ハツリ・剥がし作業に最適!
フラットチゼル50mm×220mm(ブリスターパック入り)
Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。トラスコ品番360-1226材質機械構造用炭素鋼全長(mm)220質量(g)310刃幅(mm)50
カットチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷全体焼き入れで強いです。 高周波処理しています。用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
スロットチゼル(V型)
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、差し込みやすく、刃先の角度により、はがしやすくなっています。用途タイルや張り合わせた鉄板等のはがし作業等に最適トラスコ品番327-4438質量(g)290サイズ(mm)25×240
フラットポイント TE-YX FP
ヒルティ(HILTI)¥4,198~税込¥4,618~1本5日以内出荷平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。仕様コネクションエンド:SDS MAX
ハンドガードチゼル(チス刃/平刃)
BIGMAN(ビッグマン)¥829税込¥9121個当日出荷作業時、手がガードされているので、安心してハンマーを振り下ろせる。クロムバナジウム素材で耐久性に優れています。平刃は、両刃仕様を選択。右利き、左利き関係なく使用出来ます。用途コンクリートや石材のはつり作業に。付属品刃先カバー材質刃部:クロムバナジウム、グリップ:PP/TPR寸法(mm)210×98×77色ブラック/ブラウン対辺(mm)【頭六角部】約19
フラットポイント TE-SX FP 36
ヒルティ(HILTI)¥6,598税込¥7,2581本5日以内出荷平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)360
セフティチゼル
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。用途ハツリ作業・タイルの補修作業。寸法(mm)19タイプチス
ハイス スロットチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷自動車板金作業に高張力鋼板作業対応。大手自動車修理工場とタイアップし、職人の意見を参考に製作しました。 刃先にハイス鋼を使用。従来のスロットチゼルと比較して耐久性が飛躍的にアップ。 グラインダーでの刃先の修正が可能。(再刃付) 取り外し可能な安全グリップ付。サイズ(mm)25×230
セフティチゼル 平
SK11¥1,398税込¥1,5381本当日出荷指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。用途ハツリ作業・タイルの補修作業。タイプ平サイズ(mm)24
チゼルスリム
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷従来の平タガネに比べ、タガネ全体を薄く設定してある為、ハツリ、切断に便利です。タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ・切断に鋭い切れ味を発揮します。 特殊合金鋼を使用している為、耐磨耗性・耐衝撃性に優れ、研磨だけで続けて使用できます。ショックを吸収し、疲れにくいソフトグリップです。 タイルの修理や、ブロック・レンガ割り、サビついたボルトの切断、古いペンキやサビ落とし作業、水道、屋内防水作業等の狭い場所でのハツリ作業にもご使用いただけます。用途ハツリ作業、薄板の切断作業、板金作業。全長(mm)240刃幅(mm)25
チゼルスリム
SK11¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。全長(mm)240刃幅25材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼
ラクダ コールドチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。 エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。 磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。 先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼で行って下さい。
フラットポイント TE-SX FP 50
ヒルティ(HILTI)¥7,798税込¥8,5781本欠品中平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)500
スケーリングチゼル SDSプラス
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。スケーリングチゼルは両刃で主にハツリ、ケレン作業に適しています。 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。アスファルトのカット作業。コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業。軸径(Φmm)10寸法(mm)280×10×75全長(mm)280シャンクSDSplus刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
リフォームチゼルF
SK11¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。フローリング材・Pタイルなどの剥離作業・ハツリ作業・ペンキはがしや、ブロック・レンガ・薄鉄板の加工に最適です。用途ブロックやレンガの割り作業、タイル補修、スクレイパー作業。材質S55C
ハツリ工具”ニューケレン”チゼル
日本ニューマチック工業¥3,798税込¥4,1781本当日出荷トラスコ品番656-3577適合機種NNK-250、500、750、1000、1500全長(mm)200刃幅(mm)38
片刃ケレンチゼル SDSプラス
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。軸径(Φmm)10寸法(mm)280×10×75全長(mm)280タイプスクイ刃シャンクSDSplus刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
コーナーチゼル90度
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。用途木材料の90度角とり作業に材質45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR寸法(mm)180×30×30全長(mm)230色ブラック/ブルー質量(g)140刃長(mm)70グリップ径(Φmm)30刃幅(mm)12×12
エアフラックスハンマーフラックスハンマー専用チゼル
日本ニューマチック工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷NF-1SH用のアングルフラットチゼルです。トラスコ品番702-7378適合機種NF-1SH全長(mm)155品名アングルフラットチゼル
チゼル(SDSmax)
BAHCO(バーコ)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。 先端形状は解体作業に適した形状です。 具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、床や壁などのタイルの除去に最適材質工具鋼
パイプ柄壁削り
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外しに最適です。全長900mmのパイプ柄タイプの壁削りです。用途壁用ボード・床板等の取り外し。仕様パイプ柄色赤柄長さ(mm)900
リフォームチゼルR
SK11¥1,498税込¥1,6481本当日出荷落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。タイルはがし、補修、スクレイパー作業、壁材やサッシなどの取付作業、フローリング材・Pタイルなどの剥離作業に適しています。用途アルミサッシ・ALC等の取付け作業、床板、壁用ボード等の取外し、ペンキ削り作業。材質S55C刃幅(mm)40
グリップ付チゼル60
E-Value(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ツバ付グリップで安全作業ができます。ツバ付ソフトグリップなので握りやすく、手を叩きにくくなっています。サイドカッター付なので側面でのハガし作業ができます。用途ハガシ作業及びレンガ・ブロックのハツリ作業。仕様両刃(サイド刃付)材質本体:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC硬度HRC50±1
グリップ付チゼル25
E-Value¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ツバ付グリップで安全作業ができます。ツバ付ソフトグリップなので握りやすく、手を叩きにくくなっています。タイルや床材の剥離、レンガ・ブロックのハツリ、スポット溶接のハガシ作業に最適です。用途ハガシ作業及びレンガ・ブロックのハツリ作業。仕様両刃材質本体:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC硬度HRC50±1
ダクトチゼル
土牛¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先でダクトの加工切断が可能になっています。用途スポット溶接のスパッタ除去に。ダクトの切断に。トラスコ品番127-8518全長(mm)245材質/仕上炭素鋼質量(g)290刃幅(mm)25
10x220mm フラットチゼル
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷独自の特殊鋼を使用し、刃先は独自の片刃形状で割る・はがす・削る・ハツルと多用途に使用できます。全体を薄く設計しているため、切断能力が高くなっています。手への衝撃を緩和し、持ちやすいグリップ付きで、ハンマーを打ち損じた時でも、持ち手に当たりにくい形状です。セーフティーループ取付穴付き。用途薄鉄板の切断作業、溶接のバリやノロとり作業、ペンキや錆落とし作業等にエスコ品番EA572JD-10材質機械構造用炭素鋼(HRC56~58)全長(mm)220質量(g)230刃幅(mm)10