絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(17)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- E-Value(2)
- FACOM(6)
- Hultafors(ハルタホース)(4)
- iHelp(2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(7)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- SK11(7)
- エスコ(31)
- トップマン[工具・金物](1)
- ハゼット(1)
- ヒルティ(HILTI)(3)
- ヤヨイ化学(2)
- 与板利器工業(1)
- 土牛(9)
- 日本ニューマチック工業(5)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(3)
2ページ目: チゼル

フラットチゼル L=215mm 丸込み(R)AA-00SP、0SP用
日本ニューマチック工業¥1,598税込¥1,7581本当日出荷AA-00SP, AA-0SP用のチゼルです。トラスコ品番679-7081適合機種AA-00SP、AA-0SP全長(mm)215摘要AA-00SP、AA-0SP用のチゼルです。刃幅(mm)16刃先形状フラットチゼル
エアフラックスハンマー 専用チゼル
日本ニューマチック工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷NF-20用のフラットチゼルです。トラスコ品番713-4818適合機種NF-20全長(mm)200摘要NF-20用品名フラットチゼル
石工チゼル
BOSCH(ボッシュ)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。クロムバナジウム製で長寿命で錆びにくい。 。大型の保護シールドで安全性を確保。 。熱処理を施すことで高硬度、高強度、高耐久性を実現しました。用途モルタル除去・コンクリート切断・石材加工等幅(mm)チゼル:22![レッキングチゼル トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963527-260121-02.jpg)
レッキングチゼル
トップマン[工具・金物]¥799税込¥8791個8日以内出荷叩きやすい貫通式デカヘッド型。叩く・ハツル・コジル・ハガス・割る作業に最適材質軸:クロムバナジウム鋼 グリップ:ポリプロピレン樹脂全長(mm)195刃幅(mm)10
片刃ケレンチゼル SDS-max
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。軸径(Φmm)18寸法(mm)320×18×75全長(mm)320シャンクSDSmax刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
ストライキングチゼル
Hultafors(ハルタホース)¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷先端に25°の角度があり、剥がす対象と平行に作業できます。一体型鍛造品のため強靭で打撃力が刃先に伝わります。耐久性と切れ味を兼ね備えています。グリップ付きで滑りにくく握りやすいです。グリップが手への衝撃を軽減してくれます。打撃キャップは工具不要で交換可能です。ベルトに装着できる実用的なケース入りです。用途剥がし、バラシ、ハツリ作業に。付属品収納用ケース全長(mm)265
ストライキングチゼル 4セット
Hultafors(ハルタホース)¥19,980税込¥21,9781セット(4丁)当日出荷使用頻度の高い4丁がセットになっています。先端に25°の角度があり、剥がす対象と平行に作業できます。一体型鍛造品のため強靭で打撃力が刃先に伝わります。耐久性と切れ味を兼ね備えています。グリップ付きで滑りにくく握りやすいです。グリップが手への衝撃を軽減してくれます。打撃用キャップは工具不要で交換可能です。ベルトに装着できる実用的なケース入りです。用途剥がし、バラシ、ハツリ作業に。付属品収納用ケース全長(mm)265
ストライキングチゼル
Hultafors(ハルタホース)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷先端に25°の角度があり、剥がす対象と平行に作業できます。一体型鍛造品のため強靭で打撃力が刃先に伝わります。耐久性と切れ味を兼ね備えています。グリップ付きで滑りにくく握りやすいです。グリップが手への衝撃を軽減してくれます。打撃キャップは工具不要で交換可能です。ベルトに装着できる実用的なケース入りです。用途剥がし、バラシ、ハツリ作業に。付属品収納用ケース全長(mm)265
ストライキングチゼル交換用キャップ
Hultafors(ハルタホース)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷HDCチゼルの交換用打撃キャップです。工具不要で交換可能です。用途剥がし、バラシ、ハツリ作業に。仕様交換用キャップ、適合品(ハルタホース製HDCチゼル)トラスコ品番622-9963
FACOM(ファコム) ハンドル付きチゼル(26mm) | 259P
FACOM¥8,498税込¥9,3481個73日以内出荷ガード付チゼル。クロムバナジウム鍛造鋼、エッジで57 HRC、インパクトヘッドで40 HRCを処理全長(mm)235直径(Φmm)85質量(g)400刃幅(mm)26仕上ラッカー仕上げ
FACOM(ファコム) シースケープチゼル 10mm | 265G18
FACOM¥4,998税込¥5,4981個73日以内出荷幅(mm)10全長(mm)180硬度HRC【エッジ】57-60 HRc【インパクトヘッド】36-44HRc
FACOM(ファコム) シースチゼル(15X190mm) | 263G19
FACOM¥5,998税込¥6,5981個73日以内出荷エンジニアチゼル全長(mm)190質量(g)165硬度【チップ】57-60HRc【ヘッド】36 - 44HRc刃幅(mm)15刃角(°)60
FACOM(ファコム) チゼル(26mm) | 259
FACOM¥5,298税込¥5,8281個73日以内出荷スリムプロファイルチゼル。クロムバナジウム鍛造鋼: エッジを57 HRC、インパクトヘッドを40 HRC で処理全長(mm)235質量(g)240刃幅(mm)26仕上ラッカー仕上げ
FACOM(ファコム) ガード付きワイドチゼル(60mm) | 260P
FACOM¥15,980税込¥17,5781個73日以内出荷ガード付きチゼル。クロムバナジウム鍛造鋼: エッジを57 HRcまで硬化全長(mm)250質量(g)630刃幅(mm)60仕上ラッカー仕上げ直径(mm)85
FACOM(ファコム) ガード付き チゼル 27×250mm | 263P25
FACOM¥8,698税込¥9,5681個73日以内出荷ガード付チゼル。クロムバナジウム鍛鋼: 差別化熱処理。グラインダーを使用したエッジ再研磨仕様漆塗り幅(mm)27全長(mm)250硬度【エッジ】54-58 HRc【インパクトヘッド】 38-46 HRc直径(mm)85
ワイドチゼル(グリップ付)
エスコ¥4,030税込¥4,4331本翌日出荷ショットブラスト仕上げ。人間工学に基づいた硬質プラスチックハンドルによりツールをしっかりと握ることができ、精度、快適さ、衝撃を吸収します。レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に。
Yoita ウッドチゼルロング
与板利器工業¥589~税込¥648~1本当日出荷一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
コールドチゼル
iHelp¥779税込¥8571個4日以内出荷耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力用途コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に。ハンマードリル用。適合機種ハンマードリル材質クロム鋼(JIS鋼材)全長(mm)280硬度HRC50対辺幅(mm)六角:17
長柄壁削り
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外しに最適です。全長750mmの長柄タイプの壁削りです。用途壁用ボード・床板等の取り外し。柄長さ(mm)750








![レッキングチゼル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963527-260121-02.jpg)












![フラットチゼル[SDSプラス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70469010-251023-02.jpg)