絞り込み
頭径(Φmm)
ブランド
王将(須佐製作所)・土牛・藤元・マルキン印・PICARD・BIGMAN(ビッグマン)・与板利器工業・BAHCO(バーコ)・三木技研・かじ平・龍馬・SK11・王将・エスコ・菊堂・若獅子・オーエッチ工業・BOSCH(ボッシュ)・千吉・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 片口ハンマー

222件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)から絞り込む
  • FACOM(ファコム) エレクトリカルハンマー 0.20kg | 203H18 FACOM

    FACOM(ファコム) エレクトリカルハンマー 0.20kg | 203H18

    FACOM
    7,998税込8,798
    1個
    73日以内出荷
    形状四角幅(mm)18全長(mm)237質量(g)200規格ISO 15601、NF E 71-016全高(mm)142材質(ヘッド)鋼鉄
  • ステンレス 舟手玄能 小 土牛

    ステンレス 舟手玄能 小

    土牛
    8,098税込8,908
    1本
    翌々日出荷
    錆びにくいステンレス製です。総磨き仕様です。
    用途舟手玄能。仕様柄付全長(mm)360材質(頭)ステンレス頭部長(mm)128口径(mm)29頭質量(g)350
  • 先切槌 iHelp

    先切槌

    iHelp
    859税込945
    1丁
    4日以内出荷
    打撃部分の一方が尖っていて、狭い隙間などにも入ります。
    用途各種打撃作業や釘などの打ち込み、板金作業に。寸法(mm)30×24×105質量(g)290タイプ先切槌
  • グラス柄金鎚 土牛

    グラス柄金鎚

    土牛
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)330
  • 瓦屋鎚 土牛

    瓦屋鎚

    土牛
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    瓦屋根のふき替え作業に最適です。
    用途瓦屋根のふき替作業全長(mm)300
  • 下腹鎚 土牛

    下腹鎚

    土牛
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    九州玄能とも呼ばれます
  • 箱屋鎚 土牛

    箱屋鎚

    土牛
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
  • カラカミ槌 BIGMAN(ビッグマン)

    カラカミ槌

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。
    用途唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。仕様(鉄クサビ)2割出し寸法(mm)305×72×20全長(mm)305質量(g)190頭径(Φmm)18材質(柄部)樫柄(油染ニス)材質(頭)炭素工具鋼
  • エンジニアハンマー ハゼット

    エンジニアハンマー

    ハゼット
    8,998税込9,898
    1本
    59日以内出荷
  • 鏡獅子 箱屋玄能丸型 中 BIGMAN(ビッグマン)

    鏡獅子 箱屋玄能丸型 中

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1丁
    4日以内出荷
    釘打ちと釘抜きが行えます。
    用途釘打ちと釘抜きが行えます。長さ(mm)333形状丸箱屋型質量(g)381材質(柄部)寸法(cm)33.3×9.8×2.7
  • 鏡獅子 先切型山吉玄能 BIGMAN(ビッグマン)

    鏡獅子 先切型山吉玄能

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,198税込2,418
    1丁
    4日以内出荷
    頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
    用途頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。長さ(mm)360形状山吉型質量(g)380頭径(Φmm)27材質(柄部)寸法(cm)36×10×2.7
  • 鏡獅子 先切型下腹玄能 BIGMAN(ビッグマン)

    鏡獅子 先切型下腹玄能

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1丁
    4日以内出荷
    頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
    用途頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。長さ(mm)360形状先切型質量(g)522頭径(Φmm)30材質(柄部)寸法(cm)36×10×3.3
  • 鏡獅子 先切玄能 BIGMAN(ビッグマン)

    鏡獅子 先切玄能

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1丁
    4日以内出荷
    先端部はカシメ・釘シメに使用できます。
    用途先端部はカシメ・釘シメに使用できます。形状先切型材質(柄部)
  • 鏡獅子 唐紙型玄能 BIGMAN(ビッグマン)

    鏡獅子 唐紙型玄能

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,898税込2,088
    1丁
    4日以内出荷
    先端部はカシメ・各種組立・ひずみ取り・ふすま張替えに。
    用途先端部はカシメ・各種組立・ひずみ取り・ふすま張替えに。長さ(mm)300形状唐紙型質量(g)175頭径(Φmm)17材質(柄部)寸法(cm)30×7×1.9
  • レンガ鎚 天然白樫柄 21mm 若獅子

    レンガ鎚 天然白樫柄 21mm

    若獅子
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    釘打ちやハツリ作業ができる2WAYタイプです。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
    柄長さ(mm)約310主な用途釘打ち、ハツリ作業にアズワン品番64-3674-69頭部釘打ち、ハツリタイプ頭径(縦×横)(mm)約21×21
  • 先切鎚 天然白樫柄 若獅子

    先切鎚 天然白樫柄

    若獅子
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    釘打ちと釘締めの2WAYタイプです。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
    主な用途釘打ち、釘締めに頭部釘打ち、釘締めタイプ
  • 角箱屋鎚 天然白樫柄 21mm 若獅子

    角箱屋鎚 天然白樫柄 21mm

    若獅子
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    釘打ちと釘抜き2WAYタイプです。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
    柄長さ(mm)約275主な用途釘打ち、釘抜きにアズワン品番64-3674-65頭部釘打ち、釘抜きタイプ頭径(縦×横)(mm)約21×22
  • グラファイト DIN ハンマー 0.38kg 205C30 FACOM

    グラファイト DIN ハンマー 0.38kg 205C30

    FACOM
    4,998税込5,498
    1個
    73日以内出荷
    人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
    用途ハンマー質量(g)380寸法L(mm)300寸法L1(mm)106寸法L2(mm)23
  • メタルリコ 仮枠ハンマー グラス柄 与板利器工業

    メタルリコ 仮枠ハンマー グラス柄

    与板利器工業
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    折れにくいグラスファイバー柄を採用した仮枠ハンマーです。仮枠、土木作業に最適です。滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。
    用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。材質(柄部)グラスファイバー内蔵材質(頭)特殊鋼HRC50以上頭部長(mm)約135主な用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き口径(mm)直径28
  • メタルリコ 仮枠ハンマー パイプ柄 与板利器工業

    メタルリコ 仮枠ハンマー パイプ柄

    与板利器工業
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パイプ柄の仮枠ハンマーです。仮枠、土木作業に最適です。滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。
    用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。材質(柄部)グラスファイバー内蔵材質(頭)特殊鋼HRC50以上主な用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き
  • 利一 丸箱屋鎚 与板利器工業

    利一 丸箱屋鎚

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    木材などへの釘打ちに最適です。釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。爪部は打ち損じの釘をすぐに抜くのに使用します。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
    用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。仕様木と鉄の二重クサビ材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業
  • 利一 先切鎚 与板利器工業

    利一 先切鎚

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    木材などへの釘打ちに最適です。片側の先端部はカシメ・釘メ等に使用できます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
    用途木材への釘打ち。仕様木と鉄の二重クサビ材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち
  • 創一郎 角箱屋鎚 与板利器工業

    創一郎 角箱屋鎚

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    木材などへの釘打ちに最適です。釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。
    用途木材への釘打ち。幅(mm)打撃面:18材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち
  • 創一郎 先切鎚 与板利器工業

    創一郎 先切鎚

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    木材などへの釘打ちに最適です。片側の先端部はカシメ・釘メ等に使用できます。
    用途木材への釘打ち。幅(mm)打撃面:21材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち
  • 下腹槌 千吉

    下腹槌

    千吉
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    先端部はカシメ・釘〆に使用できます。木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業に最適です。
    用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業。頭部幅(mm)21主な用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業
  • 片口玄能         小 千吉

    片口玄能 小

    千吉
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    先端部はカシメ・釘〆に使用できます。木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業に最適です。
    用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業。サイズ主な用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業
  • 片口玄能         中 龍馬

    片口玄能 中

    龍馬
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    二重クサビで抜けにくいです。先端部はカシメ・釘〆に使用できます。
    用途木材への釘打ち。質量(g)450主な用途木材への釘打ち
  • カインドリコ 先切槌 道具工房

    カインドリコ 先切槌

    道具工房
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    頭部の尖った先端は、釘の締めにご使用ください。滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。
    用途釘打ち、釘抜き作業に。全長(mm)255質量(g)250呼び寸法(mm)頭部:21主な用途釘打ち、釘抜き作業
  • 28mm 先切ハンマー エスコ

    28mm 先切ハンマー

    エスコ
    2,530税込2,783
    1本
    翌日出荷
    仕様ヘッド重量:300g材質炭素工具鋼全長(mm)360ヘッド径(Φmm)30×28ヘッド長(mm)126全質量(g)440
  • ルーファーハンマー PICARD

    ルーファーハンマー

    PICARD
    9,198税込10,118
    1本
    18日以内出荷
    ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。釘保持用のマグネット付き。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
    全長(mm)320質量(g)760材質(ハンドル)C45鋼管製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石工ハンマー BlackGiant PICARD

    石工ハンマー BlackGiant

    PICARD
    11,980税込13,178
    1本
    18日以内出荷
    鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。
    仕様(打撃面)格子状溝付全長(mm)280材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーファーハンマー BlackGiant PICARD

    ルーファーハンマー BlackGiant

    PICARD
    11,980税込13,178
    1本
    18日以内出荷
    鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。
    全長(mm)315材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレーミングハンマー PICARD

    フレーミングハンマー

    PICARD
    38,980税込42,878
    1本
    18日以内出荷
    高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。ハンドルが長いタイプです。
    全長(mm)435材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)質量(g)1116材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
  • リップハンマー PICARD

    リップハンマー

    PICARD
    38,980税込42,878
    1本
    18日以内出荷
    高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。
    全長(mm)347材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)質量(g)1000材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーファーハンマー 革製グリップ(軽量型) PICARD

    ルーファーハンマー 革製グリップ(軽量型)

    PICARD
    29,980税込32,978
    1本
    18日以内出荷
    高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。
    全長(mm)312材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)質量(g)800材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーファーハンマー 革製グリップ PICARD

    ルーファーハンマー 革製グリップ

    PICARD
    27,980税込30,778
    1本
    18日以内出荷
    高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。
    全長(mm)317材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)質量(g)950材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 地質調査ハンマー PICARD

    地質調査ハンマー

    PICARD
    31,980税込35,178
    1本
    18日以内出荷
    高級牛皮の革製グリップです。
    全長(mm)317材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)質量(g)910材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーファーハンマー 複合グリップ PICARD

    ルーファーハンマー 複合グリップ

    PICARD
    17,980税込19,778
    1本
    18日以内出荷
    ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかり保持。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。2成分複合グリップは手になじみ、振動を低減。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
    全長(mm)315材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーファーハンマー(コンクリート用) PICARD

    ルーファーハンマー(コンクリート用)

    PICARD
    13,980税込15,378
    1本
    18日以内出荷
    ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し処理を施しています。ヘッドは焼き入れ固定ピン付き。角部研磨、焼き入れ処理。二重頭釘にも対応。クロームモリブデン鋼管製のハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。安全のGSマーク付き。VPA認証済み。DIN7239
    全長(mm)315質量(g)770材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)アズワン品番64-8321-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーファーハンマー PICARD

    ルーファーハンマー

    PICARD
    7,298税込8,028
    1本
    18日以内出荷
    ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
    全長(mm)320質量(g)780材質(ハンドル)C45鋼管製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
片口ハンマー