絞り込み
頭径(Φmm)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(8)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(16)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(6)
- 300~350未満(102)
- 350~400未満(41)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(2)
ブランド
- 王将(須佐製作所)(39)
- 土牛(20)
- 藤元(18)
- マルキン印(18)
- PICARD(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(10)
- 与板利器工業(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- 三木技研(7)
- かじ平(7)
- 龍馬(6)
- SK11(6)
- 王将(6)
- エスコ(5)
- 菊堂(4)
- 若獅子(4)
- オーエッチ工業(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 千吉(3)
- ブランドをもっと見る
王将(須佐製作所)・土牛・藤元・マルキン印・PICARD・BIGMAN(ビッグマン)・与板利器工業・BAHCO(バーコ)・三木技研・かじ平・龍馬・SK11・王将・エスコ・菊堂・若獅子・オーエッチ工業・BOSCH(ボッシュ)・千吉・ブランドをもっと見る
5ページ目: 片口ハンマー
「頭径(Φmm)」から絞り込む

水道用ハンマー
PICARD¥29,980税込¥32,9781本18日以内出荷特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し加工を施しています。複合グリップは手になじみ、振動を軽減します。マンホールの蓋を軽く持ち上げる特殊なハンマー。曲がったヘッドで理想的なレバー効果。全長(mm)300質量(g)800材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼アズワン品番64-8320-38RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー
PICARD¥21,980~税込¥24,178~1本18日以内出荷打撃面は格子状の溝付き。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239仕様(打撃面)格子状溝付全長(mm)320質量(g)810材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー
PICARD¥16,980税込¥18,6781本18日以内出荷ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239全長(mm)320質量(g)810材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
本職用 磨き 四分一 先割れ槌
藤元¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。丸箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。見た目の良い磨き加工済み。昔ながらの作りでニス処理をしない本樫柄を使用。用途細かい打込み作業に。材質(柄)樫全長(mm)300質量(g)100頭径(Φmm)12
本職用 山吉型玄能
コンヨ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷主に九州地方で使われている形状ですが、バランス感が良く使いやすい金槌です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。山吉玄能(舎型)用途釘打ち作業に。材質(柄)樫全長(mm)360質量(g)245頭径(Φmm)21
本職用 おたふく槌
藤元¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷金属工芸、金工具、彫金工具に。柄は細く長く仕上げており、微妙な感触で作業が行えます。用途細かい打込み作業に。材質(柄)樫全長(mm)270質量(g)70頭径(Φmm)15
本職用 丸箱屋槌
藤元¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。丸箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途釘打ち・釘抜きに。材質(柄)樫全長(mm)300
本職用 筋入り 角箱屋槌
藤元¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。角箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。止付き(筋入り):打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途釘打ち・釘抜きに。材質(柄)樫全長(mm)300質量(g)350頭径(Φmm)21
パイプ柄角箱屋鎚 ヒモ付
藤元¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。解体に便利な角箱屋槌形状のハンマー。頭部にスチールパイプ柄を通し、溶接しております。非常に頑強に造られたハンマーです。用途釘打ち・釘抜きに。全長(mm)330質量(g)630頭径(Φmm)24
先割れ型ミニハンマー 白樫8寸柄 紐付
藤元¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。精密な工作に便利なホビーハンマーです。先割れ型。頭部は見た目もキレイなメッキ仕上げ。抜け防止にロールピンを側面より打ちこんであります。昔ながらの作りでニス処理をしない本樫柄を使用。柄尻に紐付き。用途細工用ミニハンマー材質(柄)樫全長(mm)240質量(g)60頭径(Φmm)10
グラスファイバー柄トンカチ鎚
かじ平¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。用途レンガ・ブロック・瓦・石材のカット・ハツリに。全長(mm)345質量(g)670頭径(Φmm)24
グラスファイバー柄ナラシ鎚
かじ平¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。用途板金作業に。全長(mm)335質量(g)490頭径(Φmm)21
グラスファイバー柄ブリキ屋鎚
かじ平¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。用途板金作業、電気工事等に。全長(mm)345質量(g)490頭径(Φmm)21
グラスファイバー柄角箱屋鎚
かじ平¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。用途釘打ち・釘抜き作業に。全長(mm)345質量(g)540頭径(Φmm)21
パワーヒッター グラスファイバー柄丸箱屋鎚
かじ平¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。用途釘打ち・釘抜き作業に。全長(mm)330
グラスファイバー柄舟屋玄能
かじ平¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。用途釘打ち作業に。全長(mm)345質量(g)(全体)490、(頭部)300
プロフェッショナルハンマー
BOSCH(ボッシュ)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷高い耐久性と安全性で、バランスの取れたハンマーヘッドと衝撃吸収性のある柔らかいグリップにより使いやすいデザイン。一体構造でヘッドとグリップが外れない安全設計。ソフトグリップにより振動を軽減。用途釘などの打込み全長(mm)324質量(g)920、【ヘッド部】500アズワン品番64-8342-78
スーパーグラス角箱屋槌
Y-SK11¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。 手にフィットし、滑りにくいグリップです。 頭にスジ目が入っているので釘を打つ時滑りにくくなっています。用途木材への釘打ち及び釘抜き。材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
スーパーグラス両口玄能
Y-SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。 手にフィットし、滑りにくいグリップです。 打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。用途木材への釘打ち。材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
片刃玄能
三木技研¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。仕様柄なし種類ハンマー替ヘッド穴径(Φmm)16
丸箱屋槌
龍馬¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りに最適です。釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りに使用できます。用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。仕様二重クサビ種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業
舟手玄能
龍馬¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷二重クサビで抜けにくいです。先端部はカシメ・釘〆に使用できます。用途木材への釘打ち。仕様タテ・ヨコ二重クサビ種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業
片口玄能
龍馬¥2,598税込¥2,8581本当日出荷二重クサビで抜けにくいです。先端部はカシメ・釘〆に使用できます。用途木材への釘打ち。質量(g)375種類片口ハンマー材質(柄部)木大きさ小主な用途打ち込み作業
舎型先切金槌
龍馬¥2,998税込¥3,2981本当日出荷二重クサビで抜けにくいです。片方は釘〆として使用できます。用途木材への釘打ち。仕様タテ・ヨコ二重クサビ種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業
片刃玄能
三木技研¥93,980~税込¥103,378~1丁翌日出荷超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類片口ハンマー穴径(Φmm)16主な用途石工作業
トンカチ槌
BIGMAN(ビッグマン)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷レンガ・ブロック・瓦 石材のカット・ハツリ 材質:頭部ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造 刃部ISKH鋼(ハイス)超硬付により抜群の靱性、耐久性、耐摩耗性。寸法(mm)330×125×23質量(g)470タイプ超硬鋼種類トンカチ頭径(Φmm)21刃幅(mm)28材質(柄部)木材質(頭)ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造/ISKH鋼(ハイス)超硬付主な用途解体作業頭の全長(mm)122
ステンレス先切 金槌
BIGMAN(ビッグマン)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷作業時には安全メガネを着用してください。堅く焼入れされたものは叩かないで下さい。釘打ち作業を目的に製造されています。材質頭:ステンレス寸法(mm)330×115×25質量(g)362タイプ先切金槌頭径(Φmm)24-27(楕円型)頭部長(mm)115
ミニホビーハンマー 先切
TAKAGI(高儀)¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷ラバー付ハンドルで滑りにくく、手になじむ。用途細工・ホビーの釘打ち・釘締めに。種類片口ハンマー硬度(熱入)HRC55~66材質(グリップ)TPR+PP材質(柄部)スチール材質(頭)S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)主な用途細工作業
先割四分一鎚
菊王¥1,498税込¥1,6481本翌日出荷用途ガラス戸の桟のガラス押えを打つ為に使用。小細工にも使える。タイプ8寸柄種類片口ハンマー材質(柄部)白樫(ニス塗り)材質(頭)S50C主な用途打ち込み作業
先切金槌
ヤヨイ化学¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷一方の先が細くなっておりますので、小釘や小鋲を打ちつけたり、釘締めの作業に最も適しています。全長(mm)300種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業
黒船屋玄能
王将(須佐製作所)¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷から3日以内出荷先端部でカシメ、釘シメができます。 又、側面部では狭い所の横打ちもできます。 北海道地方や東北地方のセン沿岸部の地域でも用いられています。全長(mm)330種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒先切金鎚
王将(須佐製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷から4日以内出荷先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に関西地方ですが広く用いられています。種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業