絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(8)
- 160~180未満(12)
- 180~200未満(17)
- 200~220未満(39)
- 220~240未満(4)
- 240~260未満(20)
- 260~280未満(6)
- 280~300未満(8)
- 300~350未満(31)
- 350~400未満(21)
- 400~450未満(4)
- 450~500未満(22)
- 500~550未満(19)
- 600~650未満(28)
- 700~800未満(34)
- 800~900未満(6)
- 900~1000未満(32)
- 1000~1200未満(10)
- 1200~1400未満(12)
- 1400~1600未満(8)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(40)
- 土牛(28)
- Mokuba(小山刃物製作所)(25)
- バクマ工業(20)
- SK11(16)
- オーエッチ工業(10)
- BAHCO(バーコ)(9)
- モトコマ(9)
- 椿モデル(7)
- ヤヨイ化学(6)
- 長谷伸(6)
- ヒラタ(小山刃物製作所)(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- 大五郎(4)
- TRUSCO(3)
- 王将(須佐製作所)(3)
- TAKAGI(高儀)(3)
- WILLIAMS(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: バール
「全長(mm)」から絞り込む
180~200未満(17)
200~220未満(39)
240~260未満(20)
300~350未満(31)
350~400未満(21)
450~500未満(22)
500~550未満(19)
600~650未満(28)
700~800未満(34)
900~1000未満(32)
全長(mm)をもっと見る

ごくかるバール
ヒラタ(小山刃物製作所)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷軽くて強靭なバールです。全体のバランス、使用のし易さを追求した形状です。パイプは全体焼入れで強力です。くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に使用できます。用途釘抜き・ハガシ作業。仕様落下防止ケーブル用穴付材質軽量熱処理パイプ/クロームメッキ仕上
リフォームバーR
SK11¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷打撃のショックを軽減、握りやすい樹脂グリップを採用しています。適正な特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。 刃先の厚みを薄く、角度をつけている為、小さな隙間にもくいつきます。落下防止のための金具取付け穴付きで、安全です。 アルミサッシ枠(ドア)の取付・取り外し作業、ペンキ削りやスクレイパー作業、床板・ベニヤ板・壁用ボード・新建材等の取り外し作業、機械・機器の取付け移動作業の補助などに最適です。用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。材質高級特殊鋼(完全熱処理済)色グリップ:ピンク刃幅(mm)45
インテリアバール
GISUKE(タカギ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌日出荷用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。材質45C鋼材全長(mm)200硬度HRC40~45表面クロームメッキ
内装バール ハンマー付
SK11(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷一丁、2役のハンマーヘッド付きの内装バールです。作業中の、ちょっと叩きたいという場面に最適な、ハンマー付きの内装バールです。 ハンマーヘッド付きで、叩く作業が出来、釘抜き・ボードや内装材のはがし作業にも最適です。 二重成形のソフトグリップ仕様で、軍手等でも滑りにくい設計です。本体は売れ筋サイズの250mmです。落下防止用の接続コードが取り付けられます。用途釘抜き・内装はがし作業。全長(mm)約250材質(本体)S45C材質(グリップ)二重成形ソフトグリップ仕上錆びにくいクロームコーティング仕様
三徳バール
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。用途増改築、補修作業に最適。質量(g)220サイズ(mm)200
スリム内装バール 180
大五郎¥1,098税込¥1,2081個当日出荷隙間に入る便利なスリムヘッド!!。スリムで軽量!用途障子戸・ふすま外し、ふすまの引手外し、巾木外し、スクレパ―作業、トタン板・波板の起こし、釘抜き幅(mm)尾:約27全長(mm)約175質量(g)82
中空カナテコバール
オーエッチ工業¥8,998税込¥9,8981本当日出荷従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)1500質量(kg)2.8寸法A(mm)25.5寸法D(mm)85寸法C(mm)80
ダブルプッシュロックバール
GROZ¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷ヘッドの位置を180度まで変更出来ることで、あらゆる場所に入れ込むことが出来ます。 高強度の作業に使用可能です。 プッシュボタンインデックスヘッドにより簡単に角度を調節できます。 ダブルボタン式によりヘッドの偶発的な解除を防止します。 長寿命のクロームバナジウムボディと人間工学に基づいた設計で、快適な使用が出来ます。用途エンジンの取り換えと位置変更、スチール部品の位置合わせ、ハウジングからのベアリングの取り外し、重機の複雑な部品の取り換えなど
ステンレスインテリアバール V型
長谷伸¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スクレーパー作業、ケガキ作業、障子・ふすま外し、釘抜き、ハンマーに。頭部で釘抜き、頭部後方でハンマー代わりに打撃が可能。ヘラ部はスクレーパー、ヘラ部両端でケガキ作業が可能。用途内装作業に。材質SUS420J2全長(mm)200質量(g)158表面処理鏡面磨き硬度HRC(刃部)40~45
450mm 平バール
エスコ¥1,580税込¥1,7381個7日以内出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-26材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):5全長(mm)450質量(g)720寸法a(mm)5寸法b(mm)22尾部幅(mm)22
ハイバールスリム N型
土牛¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷U字形釘抜き部が釘を奥までつかみ、抜いた後の釘も離れやすい。鎌継ぎや胴差しなど一寸未満の仕口に入るテコ先。絶妙な角度と長さのフラットテールが双方の仕口を傷めずに誘導可能。効ききる前にサッと抜ける薄いテコ先。全長(mm)280全質量(g)375
内装バール 平型
SK11¥1,598税込¥1,7581本当日出荷軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。 ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。仕様材料にキズをつけにくい薄型材質炭素工具鋼形状平型全長(mm)200
ネールプーラー(西洋釘抜)
HIT(ヒット)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハンマーなどを使用せず、3~4アクションで素早く釘を抜く事が出来る釘抜きです。用途釘の抜き取り作業に。全長(mm)450質量(g)1650対応釘(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
モクバ印 三徳バール(平) 250mm (ブリスターパック入り)
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷釘抜き・ハンマー・スクレーパー、1つの工具で3種に使用できます。刃部形状は平形です。用途リフォーム・補修作業に。釘抜き、スクレーパー、ハガシ作業に。トラスコ品番360-1951材質機械構造用炭素鋼全長(mm)250質量(g)220刃形平刃幅(mm)45
ステンインドアバール
長谷伸¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、錆を嫌う現場でも使用可能です。内装作業、ホビー等の細かい作業に最適です。持ち運びに邪魔にならないサイズです。用途釘抜きや部品の取り外しに材質ステンレス
バール RS PRO 炭素鋼 600 mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷RS Pro バール. RS PRO の丈夫で Durable バールは、ローエンドとチゼルエンドで最大限の汎用性を実現しています。この工具は高品質のカーボンスチール製で、過酷な用途に必要な信頼性を実現します。 特長と利点 取り外しや移動中に物体をこじ開けするためのツール 高品質のカーボンスチール製のこのバールは、頑丈で Durable です クローとチゼルの先端 長さ: 600 mm 用途 バールは、てこ棒やユーティリティバーとも呼ばれ、さまざまな用途で使用できます。その名前が示すように、てこ作用やてこ棒を適用するのに最適です。このようなクロバーは、取り壊し用途で便利な工具です。また、開いているクレートやボックスをこじ開けたり、木工品をこじ開けたり、重量物を移動したりするためにも使用できます。 そのような特性は多用途性で、バールには、プーラー、リフティングバー、こじり棒など、さまざまな別名があります。彼らにそう多くの異なった目的を提案するそう多くの異なった名前があるという事実は便利があなたのツールボックスのバールを持つことであるかどれに証拠である。 クローの端は、クローハンマーよりも力をかけやすくする必要がある釘を取り除くのに最適で、チゼルの端は狭い隙間にバーをくっつけるのに不可欠です。 このバールは、次の作業に不可欠なツールです。 建設作業者 DIY愛好家 メカニック RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様材質 = 炭素鋼全体長さ = 600 mm
鉄骨用矢
椿モデル¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷職人手作りの強度に優れた鍛造品です。 両端焼入れ済みです。 強度をすべてに持たせず、両端だけに焼入れすることにより、衝撃を逃がします。 便利な穴付きです。 酸化皮膜の表面処理済みです。用途クサビ作業に寸法(mm)16×22×155穴付(焼入済)全長(mm)155質量(g)250
六角軸バール
GEDORE¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷手にフィットして握りやすい六角軸タイプです。先端部は特に強化しているので耐久性があります。用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1882
インテリア用平梃子
土牛¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷から5日以内出荷腰袋にも入る、全長150mmのコンパクトサイズ。 釘抜きとは違う、現場のニーズから生まれた叩ける形状。 先端のカーブが緩めだから、叩いた力が伝わりやすい。 刃先が薄く、少しの隙間でも入りやすい。用途壁際のフロア寄せ。石膏ボードの押し上げ作業。全長(mm)約150
リフォームバー ロング
SK11¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ソフトグリップで手に良くなじみ握りやすく、軽くて強いリフォームバーです。ゆか板・壁用ボードの取外し作業にご使用いただけます。 機械の設置・移動、テコ作業にご使用いただけます。用途剥がし作業、機器の移動・設置作業。全長(mm)750
内装バール V型
SK11¥1,598税込¥1,7581本当日出荷軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。 ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。仕様材料にキズをつけにくい薄型材質炭素工具鋼形状V型全長(mm)200



































![かりわくSバールメッキ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937959-260121-02.jpg)