絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: バール

215件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平バール オーエッチ工業平バールオーエッチ工業
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
全長(mm)900材質機械構造用炭素鋼 S53Cトラスコ品番165-9961質量(g)2300寸法a(mm)15呼称900寸法b(mm)25
インテリアバール V型 TAKAGI(高儀)インテリアバール V型TAKAGI(高儀)
979税込1,077
1個
9日以内出荷
薄型で差し込みやすい釘抜部 尾部に釘抜きが付いています。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。材質炭素工具鋼
平バール 関西工具製作所平バール関西工具製作所
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
25mm6角シャンクの頑丈・強力なバールです。刃先は35mm幅の平刃形状です。チゼル同様に焼入れされた工具で青塗装しております。
用途建築車両メンテナンス・重量物作業用・家屋解体などの解体作業に適した工具です。シャンク25H刃幅(mm)35刃先形状直刃
D-START バール 土牛D-START バール土牛
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
釘抜き用バールです。釘抜き用です。
用途釘抜き作業。寸法(mm)290
スリム内装バール 210 大五郎スリム内装バール 210大五郎
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
隙間に入る便利なスリムヘッド!!スリムで軽量!
用途障子戸・ふすま外し、ふすまの引手外し、巾木外し、スクレパ―作業、トタン板・波板の起こし、釘抜き幅(mm)尾:約37全長(mm)約200質量(g)157
中空バラシバール オーエッチ工業中空バラシバールオーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から4日以内出荷
従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼寸法A(mm)25寸法D(mm)100寸法B(mm)17寸法C(mm)110
鉄骨用矢 椿モデル鉄骨用矢椿モデル
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
職人手作りの強度に優れた鍛造品です。 両端焼入れ済みです。 強度をすべてに持たせず、両端だけに焼入れすることにより、衝撃を逃がします。 便利な穴付きです。 酸化皮膜の表面処理済みです。
用途クサビ作業に全長(mm)155質量(g)250寸法(mm)16×22×155穴付(焼入済)
ダブルプッシュロックバール GROZダブルプッシュロックバールGROZ
7,598税込8,358
1本
当日出荷
ヘッドの位置を180度まで変更出来ることで、あらゆる場所に入れ込むことが出来ます。 高強度の作業に使用可能です。 プッシュボタンインデックスヘッドにより簡単に角度を調節できます。 ダブルボタン式によりヘッドの偶発的な解除を防止します。 長寿命のクロームバナジウムボディと人間工学に基づいた設計で、快適な使用が出来ます。
用途エンジンの取り換えと位置変更、スチール部品の位置合わせ、ハウジングからのベアリングの取り外し、重機の複雑な部品の取り換えなど
平バラシバール 立型 バクマ工業平バラシバール 立型バクマ工業
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
全体焼き入れで頑丈!曲がりにくい!立型ですので尾の向きが、他の平バールと違い背を向いています。
用途解体・バラシ作業に。全長(mm)750
280mm 目地・コーキング除去用バール エスコ280mm 目地・コーキング除去用バールエスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷
材質炭素工具鋼全長(mm)280質量(g)220寸法a(mm)8寸法b(mm)18アズワン品番64-7862-59
355mm バール エスコ355mm バールエスコ
1,550税込1,705
1本
翌日出荷
大きな釘を引っ張ったり、解体するのに適しています
材質鍛造鋼寸法(mm)a:8、b:6全長(mm)355質量(g)665アズワン品番64-7862-30
インテリア用平梃子 土牛インテリア用平梃子土牛
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
腰袋にも入る、全長150mmのコンパクトサイズ。 釘抜きとは違う、現場のニーズから生まれた叩ける形状。 先端のカーブが緩めだから、叩いた力が伝わりやすい。 刃先が薄く、少しの隙間でも入りやすい。
用途壁際のフロア寄せ。石膏ボードの押し上げ作業。全長(mm)約150
くぎ抜き BAHCO(バーコ)くぎ抜きBAHCO(バーコ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
全長(mm)220材質特殊工具鋼トラスコ品番471-6841質量(g)500刃幅(mm)0
かるいバール TAKAGI(高儀)かるいバールTAKAGI(高儀)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
パイプ製で軽くて丈夫!長時間の作業も疲れにくい!
材質(ヘッド)炭素鋼寸法(mm)450材質(パイプ)合金鋼
900mm 平バール エスコ900mm 平バールエスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。
エスコ品番EA519MD-29材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):8.5全長(mm)900質量(g)2430寸法a(mm)8.5寸法b(mm)29尾部幅(mm)29
240mm 平バール エスコ240mm 平バールエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。
エスコ品番EA519MD-23材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.3全長(mm)240質量(g)240寸法a(mm)4.3寸法b(mm)20尾部幅(mm)20
メッキ平バール 王将(須佐製作所)メッキ平バール王将(須佐製作所)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)バールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
頑丈な材質のクローバー。
全長(mm)500質量(g)868刃先幅寸法(mm)28胴寸(mm)18
モクバ印 平バール 330mm Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 平バール 330mmMokuba(小山刃物製作所)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
トラスコ品番806-9865
モクバ印 平バール 270mm Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 平バール 270mmMokuba(小山刃物製作所)
849税込934
1個
4日以内出荷
トラスコ品番806-9864
ネールプーラー(西洋釘抜) HIT(ヒット)ネールプーラー(西洋釘抜)HIT(ヒット)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハンマーなどを使用せず、3~4アクションで素早く釘を抜く事が出来る釘抜きです。
用途釘の抜き取り作業に。全長(mm)450質量(g)1650対応釘(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
三徳バール Mokuba(小山刃物製作所)三徳バールMokuba(小山刃物製作所)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
用途増改築、補修作業に最適。質量(g)220サイズ(mm)200
平バール 縦型 岩崎製作所平バール 縦型岩崎製作所
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
材質鉄製
強力バール 関西工具製作所強力バール関西工具製作所(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
32mm(31.7mm)6角の強力シャンクで、より頑丈・強力なバールです。刃先は35°に曲げた尖らした対象物をおこし易くした刃先形状です。チゼル同様に焼入れされた工具で青塗装しております。他社よりも軸径太くする事で、曲げ過重と耐久性を高めております。
用途建築車両メンテナンス・重量物作業用・家屋解体などの解体作業に適した工具です。シャンク32H刃先形状35°曲げ
ハイバールスリム N型 土牛ハイバールスリム N型土牛
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
U字形釘抜き部が釘を奥までつかみ、抜いた後の釘も離れやすい。鎌継ぎや胴差しなど一寸未満の仕口に入るテコ先。絶妙な角度と長さのフラットテールが双方の仕口を傷めずに誘導可能。効ききる前にサッと抜ける薄いテコ先。
全長(mm)280全質量(g)375
グリップ付テコBAR(松建式) - 土牛グリップ付テコBAR(松建式) -土牛
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
グリップ付きで手への衝撃を軽減できる。叩く・削る・寄せる・テコに使える様々な鋼製型枠作業をこの工具で行う事が出来る。先端刃部は、コーキング、目地棒取りにも使用可能。
全長(mm)300全質量(g)360
ラフはらしバール横型 540mm 短梃(Tanteko) モトコマラフはらしバール横型 540mm 短梃(Tanteko)モトコマ
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
トイレや小部屋のリフォームに最適な長さ。横型540mmタイプ。 『従来のばらしバールでは小部屋やトイレなどでは長すぎる・くぎ抜きや釘〆では短すぎて解体ができない』そんな声から開発されたバール。 モトコマオリジナル機構:抜け防止ビートカシメ(PAT.)・グリップ形状パイプ加工(PAT.)。 防錆力を上げ、光の反射を抑え、使い込むと風合いが出る『黒染め』仕上げ。
用途大工・リフォーム業者用ばらしバール。幅(mm)130全長(mm)540高さ(mm)60質量(g)1240
バール スクレーパー付 EA519AGシリーズ エスコバール スクレーパー付 EA519AGシリーズエスコ
4,860税込5,346
1本
翌日出荷
サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。
材質ハイカーボンスチール寸法a(mm)11寸法b(mm)25寸法c(mm)34
ワーキングバー EA519AEシリーズ エスコワーキングバー EA519AEシリーズエスコ
7,260税込7,986
1個
翌日出荷
両端熱処理。重量物を起こしやすい形状になっています
用途機械・重機の移動、据付に最適材質機械構造用炭素鋼
中空 平バール オーエッチ工業中空 平バールオーエッチ工業
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼
エンマ釘抜き 藤光エンマ釘抜き藤光(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
釘頭をはさみ、テコの原理で釘を抜く。
用途釘抜き作業に。
600mm 平バール(超軽量) エスコ600mm 平バール(超軽量)エスコ
3,180税込3,498
1本
翌日出荷
超軽量。パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。落下防止金具の取付穴付き。
エスコ品番EA519MD-55材質機械構造用炭素鋼、鋼管形状断面: 異形焼入鋼管全長(mm)600質量(g)960寸法a(mm)7.5刃幅(mm)7.5寸法b(mm)29尾部幅(mm)29
540mm 平バール(超軽量) エスコ540mm 平バール(超軽量)エスコ
2,840税込3,124
1本
翌日出荷
超軽量。パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。落下防止金具の取付穴付き。
エスコ品番EA519MD-54材質機械構造用炭素鋼、鋼管形状断面: 異形焼入鋼管全長(mm)540質量(g)900寸法a(mm)5刃幅(mm)5寸法b(mm)29尾部幅(mm)29
390mm 平バール(超軽量) エスコ390mm 平バール(超軽量)エスコ
1,800税込1,980
1本
翌日出荷
超軽量。パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。落下防止金具の取付穴付き。
エスコ品番EA519MD-51材質機械構造用炭素鋼、鋼管形状断面: 異形焼入鋼管全長(mm)390質量(g)450寸法a(mm)5刃幅(mm)5寸法b(mm)24尾部幅(mm)24
450mm バール エスコ450mm バールエスコ
3,210税込3,531
1本
翌日出荷
材質鋳造鋼寸法(mm)a:8、b:6全長(mm)450質量(g)1475アズワン品番64-7862-31
六角軸バール GEDORE六角軸バールGEDORE
2,898税込3,188
1本
当日出荷
手にフィットして握りやすい六角軸タイプです。先端部は特に強化しているので耐久性があります。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1882
Nバール 土牛Nバール土牛(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
翌々日出荷
【N50・N65・N75釘が抜きやすい新しい釘抜き!】大工さん必携!!N65を使用する仮枠大工さん、N50~N75を使用する大工さんに便利な釘抜き!特徴その1:釘抜部が新形状のU字型になっており、N50・N65・N75の太く長い釘も奥まで掴み、抜いた後の釘も離れやすい!特徴その2:太く長めのグリップで、しっかり持つことができます!
用途N釘の抜釘に。
内装バール ハンマー付 SK11内装バール ハンマー付SK11(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
一丁、2役のハンマーヘッド付きの内装バールです。作業中の、ちょっと叩きたいという場面に最適な、ハンマー付きの内装バールです。 ハンマーヘッド付きで、叩く作業が出来、釘抜き・ボードや内装材のはがし作業にも最適です。 二重成形のソフトグリップ仕様で、軍手等でも滑りにくい設計です。本体は売れ筋サイズの250mmです。落下防止用の接続コードが取り付けられます。
用途釘抜き・内装はがし作業。全長(mm)約250材質(本体)S45C材質(グリップ)二重成形ソフトグリップ仕上錆びにくいクロームコーティング仕様
内装バール SK11内装バールSK11
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。尾部の厚みが薄いため、釘がひろいやすく、はがし作業にも便利です。 尾部の裏が平らなため、板材を傷めません。
用途釘抜き・仮枠・内装作業。材質炭素工具鋼
カジヤ釘抜 千吉カジヤ釘抜千吉
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
通常のバールに比べ、頭部が独特なアール形状をとっている為、楽に釘抜作業が出来ます。 特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。爪部分、刃厚を薄く設計している為、くい込みが良く釘の頭を楽に拾えます。
用途釘抜き作業(ヘッド部はハンマーとしても使用可)。ツートン(黒・紺)

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

バール