絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: バール

237件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • D-START バール 土牛

    D-START バール

    土牛
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    釘抜き用バールです。釘抜き用です。
    用途釘抜き作業。寸法(mm)290
  • 屋根材工具 スレートリッパー400 エドマ(EDMA)

    屋根材工具 スレートリッパー400

    エドマ(EDMA)
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    屋根材スレートを簡単に手元で切断。災害時やリフォーム時の屋根補修に適しています。
    仕様サイズ:400mm 重量:700gアズワン品番65-2764-25
  • スリム内装バール 210 大五郎

    スリム内装バール 210

    大五郎
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    隙間に入る便利なスリムヘッド!!。スリムで軽量!
    用途障子戸・ふすま外し、ふすまの引手外し、巾木外し、スクレパ―作業、トタン板・波板の起こし、釘抜き幅(mm)尾:約37全長(mm)約200質量(g)157
  • バール スクレーパー付 EA519AGシリーズ エスコ

    バール スクレーパー付 EA519AGシリーズ

    エスコ
    4,860税込5,346
    1本
    翌日出荷
    サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。
    材質ハイカーボンスチール寸法a(mm)11寸法b(mm)25寸法c(mm)34
  • 釘締 EA572CCシリーズ エスコ

    釘締 EA572CCシリーズ

    エスコ
    3,980税込4,378
    1本
    翌日出荷
    ハンマーで直接釘を叩けない所での使用に最適です。
    材質炭素工具鋼全長(mm)600質量(g)350タイプ針締/マグネット式適合サイズ(mm)釘:25~60
  • 平バール 超軽量 EA519MDシリーズ エスコ

    平バール 超軽量 EA519MDシリーズ

    エスコ
    4,520税込4,972
    1本
    翌日出荷
    超軽量。パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。落下防止金具の取付穴付き。
    材質機械構造用炭素鋼、鋼管形状断面: 異形焼入鋼管
  • バール[八角型] EA519MDシリーズ エスコ

    バール[八角型] EA519MDシリーズ

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    翌日出荷
    八角特殊鋼材を使用、全体焼入れで強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。
    用途くぎ抜き・テコ・はがし作業に材質機械構造用炭素鋼形状断面:八角特殊鋼材
  • ステンレス製バール 800mm、22mmΦ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製バール 800mm、22mmΦ

    BAHCO(バーコ)
    53,980税込59,378
    1本
    31日以内出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)800アズワン品番64-6802-04メーカー商品コード138-4286
  • ステンレス製バール 500mm、22mmΦ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製バール 500mm、22mmΦ

    BAHCO(バーコ)
    31,980税込35,178
    1本
    8日以内出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)500アズワン品番64-6802-03メーカー商品コード138-4281
  • ステンレス製バール 500mm、18mmΦ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製バール 500mm、18mmΦ

    BAHCO(バーコ)
    22,980税込25,278
    1本
    8日以内出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)500アズワン品番64-6802-02メーカー商品コード138-4282
  • 中空バラシバール オーエッチ工業

    中空バラシバール

    オーエッチ工業
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
    材質機械構造用炭素鋼寸法A(mm)25寸法D(mm)100寸法B(mm)17寸法C(mm)110
  • 中空 平バール オーエッチ工業

    中空 平バール

    オーエッチ工業
    1,798税込1,978
    1本
    8日以内出荷
    従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
    材質機械構造用炭素鋼
  • 解体バール 椿モデル

    解体バール

    椿モデル
    19,980税込21,978
    1本
    欠品中
    1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。 割りなしタイプです。 酸化被膜でサビにくいです。
    用途バール作業に全長(mm)910質量(kg)2.3機能カジ寅タイプ割ナシ
  • 解体バール 椿モデル

    解体バール

    椿モデル
    17,980税込19,778
    1本
    11日以内出荷
    1本1本職人手作りのフル鍛造解体バールです。 割りなしタイプです。 酸化被膜でサビにくいです。
    用途バール作業に全長(mm)750質量(kg)1.9機能カジ寅タイプ割ナシ
  • フル鍛造 鉄骨用バール 椿モデル

    フル鍛造 鉄骨用バール

    椿モデル
    34,980税込38,478
    1本
    11日以内出荷
    1本の鉄を叩き、鍛え強靭に仕上げた完全フル鍛造品です。
    用途バール作業に幅(mm)約65(尾)全長(mm)800質量(kg)2.8
  • フック無丸両鍛バール 椿モデル

    フック無丸両鍛バール

    椿モデル
    9,798税込10,778
    1本
    11日以内出荷
    丸棒から打ち出した両端鍛造バールです。
    用途バール作業に寸法(mm)約50(テコ部)全長(mm)750質量(kg)2.2
  • フック無丸両鍛バール 椿モデル

    フック無丸両鍛バール

    椿モデル
    9,698税込10,668
    1本
    11日以内出荷
    丸棒から打ち出した両端鍛造バールです。
    用途バール作業に寸法(mm)約50(テコ部)全長(mm)600質量(kg)1.8
  • CRAFT HOUSE 3WAYバール 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 3WAYバール

    与板利器工業
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    逆ぞり構造で狭い場所での作業に最適なバールです。3通りの方法で簡単くぎ抜きができます。本品は薄刃、軽量タイプで持ち運びに便利です。釘の頭部の直径約3.3mmまで、シャフト部の直径は2.3mmまで対応しています。逆ぞり構造により始点から先端までの距離を短くしました。
    用途くぎ抜き、ケガキ作業、スクレーパー、フローリング作業に。材質炭素鋼全長(mm)190
  • カジヤ釘抜 千吉

    カジヤ釘抜

    千吉
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    通常のバールに比べ、頭部が独特なアール形状をとっている為、楽に釘抜作業が出来ます。特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。爪部分、刃厚を薄く設計している為、くい込みが良く釘の頭を楽に拾えます。
    用途釘抜き作業(ヘッド部はハンマーとしても使用可)。ツートン(黒・紺)
  • エンマ釘抜き 藤光

    エンマ釘抜き

    藤光(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    釘頭をはさみ、テコの原理で釘を抜く。
    用途釘抜き作業に。
  • 内装用バール V型 バクマ工業

    内装用バール V型

    バクマ工業
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    1本で4役。くぎ抜き、ハンマー、剥がし、スクレーパー作業を行えます。全体焼入れ
    用途内装作業に。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)151
  • 平バラシバール 立型 バクマ工業

    平バラシバール 立型

    バクマ工業
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    全体焼き入れで頑丈!曲がりにくい!。立型ですので尾の向きが、他の平バールと違い背を向いています。
    用途解体・バラシ作業に。全長(mm)750
  • 280mm 目地・コーキング除去用バール エスコ

    280mm 目地・コーキング除去用バール

    エスコ
    1,380税込1,518
    1本
    翌日出荷
    材質炭素工具鋼全長(mm)280質量(g)220寸法a(mm)8寸法b(mm)18
  • 200mm 目地・コーキング除去用バール エスコ

    200mm 目地・コーキング除去用バール

    エスコ
    1,380税込1,518
    1本
    翌日出荷
    材質炭素工具鋼全長(mm)200質量(g)170寸法a(mm)8寸法b(mm)18
  • 275mm バール エスコ

    275mm バール

    エスコ
    1,460税込1,606
    1本
    翌日出荷
    材質炭素工具鋼全長(mm)275質量(g)330刃幅(mm)5
  • 220mm バール エスコ

    220mm バール

    エスコ
    1,130税込1,243
    1本
    翌日出荷
    材質炭素工具鋼全長(mm)220質量(g)190刃幅(mm)4
  • 540mm 平バール(超軽量) エスコ

    540mm 平バール(超軽量)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1本
    翌日出荷
    超軽量。パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。落下防止金具の取付穴付き。
    エスコ品番EA519MD-54材質機械構造用炭素鋼、鋼管形状断面: 異形焼入鋼管全長(mm)540質量(g)900寸法a(mm)5刃幅(mm)5寸法b(mm)29尾部幅(mm)29
  • 390mm 平バール(超軽量) エスコ

    390mm 平バール(超軽量)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1本
    翌日出荷
    超軽量。パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。落下防止金具の取付穴付き。
    エスコ品番EA519MD-51材質機械構造用炭素鋼、鋼管形状断面: 異形焼入鋼管全長(mm)390質量(g)450寸法a(mm)5刃幅(mm)5寸法b(mm)24尾部幅(mm)24
  • 25x600mm バール[八角型] エスコ

    25x600mm バール[八角型]

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    八角特殊鋼材を使用、全体焼入れで強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。
    用途くぎ抜き・テコ・はがし作業にエスコ品番EA519MD-43材質機械構造用炭素鋼形状断面:八角特殊鋼材全長(mm)600質量(g)1500寸法a(mm)7.5刃幅(mm)7.5寸法b(mm)25尾部幅(mm)25八角対辺(mm)19(持ち手部)
  • 450mm バール エスコ

    450mm バール

    エスコ
    3,210税込3,531
    1本
    翌日出荷
    材質鋳造鋼寸法(mm)a:8、b:6全長(mm)450質量(g)1475
  • 355mm バール エスコ

    355mm バール

    エスコ
    1,550税込1,705
    1本
    翌日出荷
    大きな釘を引っ張ったり、解体するのに適しています
    材質鍛造鋼寸法(mm)a:8、b:6全長(mm)355質量(g)665
  • Sバール グリーンクロス

    Sバール

    グリーンクロス
    2,698税込2,968
    1本
    7日以内出荷
    釘が抜きやすい、安心の国産品バールになります。
    用途土木工事、園芸や農業に。全長(mm)450質量(g)852尾部幅(mm)36
  • Nバール 土牛

    Nバール

    土牛(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    【N50・N65・N75釘が抜きやすい新しい釘抜き!】。大工さん必携!!。N65を使用する仮枠大工さん、N50~N75を使用する大工さんに便利な釘抜き!。特徴その1:釘抜部が新形状のU字型になっており、N50・N65・N75の太く長い釘も奥まで掴み、抜いた後の釘も離れやすい!。特徴その2:太く長めのグリップで、しっかり持つことができます!
    用途N釘の抜釘に。
  • 高所作業向けプライバー BAHCO(バーコ)

    高所作業向けプライバー

    BAHCO(バーコ)
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番855-2021材質工具鋼全長(mm)300質量(g)500アズワン品番64-6802-68
  • 内装バール逆ゾリ V型 SK11

    内装バール逆ゾリ V型

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    サビにくく、壁紙などに色を付けないクロームメッキ仕上げです。頭部角度付きなので、従来のバールで抜きにくかった壁際の釘が簡単に抜けます。 釘も抜きやすい、V型形状です。ゆるやかな湾曲で下地を傷めにくいです。特殊規格鋼材・独自の優れた熱処理により強靭です。
    用途仮枠、内装作業に最適。材質機械構造用炭素鋼形状尾割全長(mm)190刃幅(mm)40仕上クロームメッキ
  • プライバーセット 3本 WILLIAMS

    プライバーセット 3本

    WILLIAMS
    19,980税込21,978
    1セット(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番755-2491セット内容JHWC-807、812、818材質特殊工具鋼質量(kg)2
  • ピンチバー、ロールバーセット 4本 WILLIAMS

    ピンチバー、ロールバーセット 4本

    WILLIAMS
    21,980税込24,178
    1セット(4本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番755-3421セット内容ピンチバー:16、22mm、ロールバー:13、16mm材質特殊工具鋼質量(kg)4.2
  • インテリアバール BIGMAN(ビッグマン)

    インテリアバール

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    内装工事に最適 クロムメッキ仕上げ 作業に便利なV型の形状 起こす・剥がす
    材質スチール・クロームメッキ全長(mm)170質量(g)120硬度HRC45±1
  • かるいバール TAKAGI(高儀)

    かるいバール

    TAKAGI(高儀)
    1,498税込1,648
    1本
    翌日出荷
    パイプ製で軽くて丈夫!長時間の作業も疲れにくい!
    寸法(mm)450材質(ヘッド)炭素鋼材質(パイプ)合金鋼
  • 310mm 目地・コーキング除去用バール エスコ

    310mm 目地・コーキング除去用バール

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA519MF-2

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

バール